キャスター 220G・215G

キャスター 220G・215G - ハンマーキャスターキャスター 220G・215G - ハンマーキャスターキャスター 220G・215G - ハンマーキャスターキャスター 220G・215G - ハンマーキャスター
キャスタータイププレート式自在車コーナーキャスター内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
取付座(mm)
取付高(mm)
材質(車輪)
ストッパー
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46019276215G-C7575160×63×5890イモノ一体車輪回転ストッパー付
1,840
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
46019285215G-RN5050---回転ストッパー付
オープン
取扱い終了
返品不可
46019294215G-RN6565---回転ストッパー付
オープン
取扱い終了
返品不可
46019303215G-RN7575---回転ストッパー付
オープン
取扱い終了
返品不可
46019312220G-RN5050---なし
オープン
取扱い終了
返品不可
46019321220G-RN6565---なし
オープン
取扱い終了
返品不可
46019337220G-RN7575---なし
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする