ハンマーキャスター
キャスター 220S・213S
内容量
1個
バスケットに入れる
50
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付高(mm)
材質(車輪)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46019373
213S-RDB75
CADデータダウンロード
75
60
160×63×58
93
-
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
返品不可
46019416
213S-PB50
CADデータダウンロード
50
70
160×63×58
70
フェノール一体車輪 ローラーベアリング入
¥
1,820
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
返品不可
46019425
213S-PB65
CADデータダウンロード
65
70
160×63×58
85
フェノール一体車輪 ローラーベアリング入
¥
2,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
46019434
213S-PB75
CADデータダウンロード
75
80
160×63×58
93
フェノール一体車輪 ローラーベアリング入
¥
2,320
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
46019443
213S-PH50
CADデータダウンロード
50
70
160×63×58
70
フェノール一体車輪 樹脂ブッシュ入
¥
1,570
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
返品不可
46019461
213S-PH65
CADデータダウンロード
65
70
160×63×58
85
フェノール一体車輪 樹脂ブッシュ入
¥
1,880
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
返品不可
46019486
213S-PH75
CADデータダウンロード
75
80
160×63×58
93
フェノール一体車輪 樹脂ブッシュ入
¥
1,970
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
46019592
220S-C65
CADデータダウンロード
65
70
160×63×58
85
イモノ一体車輪
¥
1,530
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
返品不可
46019662
220S-PB65
CADデータダウンロード
65
70
160×63×58
85
フェノール一体車輪 ローラーベアリング入
¥
1,910
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
返品不可
46019671
220S-PB75
CADデータダウンロード
75
80
160×63×58
93
フェノール一体車輪 ローラーベアリング入
¥
2,140
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46019687
220S-PH50
CADデータダウンロード
50
70
160×63×58
70
フェノール一体車輪 樹脂ブッシュ入
¥
1,330
¥
999
¥
1,099
(税込)
6日以内出荷
返品不可
46019705
220S-PH65
CADデータダウンロード
65
70
160×63×58
85
フェノール一体車輪 樹脂ブッシュ入
¥
1,700
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48638187
213S-RDB65
CADデータダウンロード
65
-
-
-
ゴム(ベアリング入)
¥
1,480
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
返品不可
48638196
220S-RDB65
CADデータダウンロード
65
-
-
-
ゴム(ベアリング入)
¥
1,300
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
返品不可
46019346
213S0S-N50-SUS
50
60
160×63×58
70
-
オープン
取扱い終了
返品不可
46019355
213S0S-N65-SUS
65
70
160×63×58
85
-
オープン
取扱い終了
返品不可
46019364
213S0S-N75-SUS
75
80
160×63×58
93
-
オープン
取扱い終了
返品不可
46019382
213S0S-NRB50-SUS
50
60
160×63×58
70
-
オープン
取扱い終了
返品不可
46019391
213S0S-NRB65-SUS
65
70
160×63×58
85
-
オープン
取扱い終了
返品不可
46019407
213S0S-NRB75-SUS
75
80
160×63×58
93
-
オープン
取扱い終了
返品不可
46019452
213S0S-PH50-SUS
50
70
160×63×58
70
-
オープン
取扱い終了
返品不可
46019477
213S0S-PH65-SUS
65
70
160×63×58
85
-
オープン
取扱い終了
返品不可
46019495
213S0S-PH75-SUS
75
80
160×63×58
93
-
オープン
取扱い終了
返品不可
46019504
213S0S-R65-SUS
65
50
160×63×58
85
-
オープン
取扱い終了
返品不可
46019513
213S0S-R75-SUS
75
60
160×63×58
93
-
オープン
取扱い終了
返品不可
46019522
213S0S-RD50-SUS
50
50
160×63×58
70
-
オープン
取扱い終了
返品不可
46019531
213S-RN65
65
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
46019547
213S-RN65-SUS
65
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
46019556
213S-RN75-SUS
75
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
46019565
213S0S-UB50-SUS
50
60
160×63×58
70
-
オープン
取扱い終了
返品不可
46019574
213S0S-UB65
65
70
160×63×58
85
-
オープン
取扱い終了
返品不可
46019583
213S0S-UB75-SUS
75
80
160×63×58
93
-
オープン
取扱い終了
返品不可
46019601
220S0S-N50-SUS
50
60
160×63×58
70
-
オープン
取扱い終了
返品不可
46019617
220S0S-N65-SUS
65
70
160×63×58
85
-
オープン
取扱い終了
返品不可
46019626
220S0S-N75-SUS
75
80
160×63×58
93
-
オープン
取扱い終了
返品不可
46019635
220S0S-NRB50-SUS
50
60
160×63×58
70
-
オープン
取扱い終了
返品不可
46019644
220S0S-NRB65-SUS
65
70
160×63×58
85
-
オープン
取扱い終了
返品不可
46019653
220S0S-NRB75-SUS
75
80
160×63×58
93
-
オープン
取扱い終了
返品不可
46019696
220S0S-PH50-SUS
50
70
160×63×58
70
-
オープン
取扱い終了
返品不可
46019714
220S0S-PH65-SUS
65
70
160×63×58
85
-
オープン
取扱い終了
返品不可
46019723
220S0S-PH75-SUS
75
80
160×63×58
93
-
オープン
取扱い終了
返品不可
46019732
220S0S-R65-SUS
65
50
160×63×58
85
-
オープン
取扱い終了
返品不可
46019741
220S0S-R75-SUS
75
60
160×63×58
93
-
オープン
取扱い終了
返品不可
46019757
220S0S-RD50-SUS
50
50
160×63×58
70
-
オープン
取扱い終了
返品不可
46019766
220S-RN65
65
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
46019775
220S-RN65-SUS
65
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
46019784
220S-RN75-SUS
75
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
46019793
220S0S-UB50-SUS
50
60
160×63×58
70
-
オープン
取扱い終了
返品不可
46019802
220S0S-UB65-SUS
65
70
160×63×58
85
-
オープン
取扱い終了
返品不可
46019811
220S0S-UB75-SUS
75
80
160×63×58
93
-
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください