曜日別特売

キャスター 320EK・315EK

キャスター 320EK・315EK - ハンマーキャスターキャスター 320EK・315EK - ハンマーキャスターキャスター 320EK・315EK - ハンマーキャスターキャスター 320EK・315EK - ハンマーキャスターキャスター 320EK・315EK - ハンマーキャスターキャスター 320EK・315EK - ハンマーキャスターキャスター 320EK・315EK - ハンマーキャスターキャスター 320EK・315EK - ハンマーキャスター
金具仕上ステンレスキャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター内容量1個
26件中 126各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
軸径×軸長(mm)
取付高(mm)
材質(車輪)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46019985315EK-MC1251257022×40148MCナイロン一体車輪
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
46019994315EK-MC50504018×3564MCナイロン一体車輪
3,110
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
返品不可
46020003315EK-MC65654018×3581MCナイロン一体車輪
3,560
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
46020012315EK-MC75755018×3591MCナイロン一体車輪
4,010
3,398
3,738(税込)
6日以内出荷
返品不可
46020021315EK-N50504018×3564ナイロン一体車輪
1,700
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
46020037315EK-N65654018×3581ナイロン一体車輪
1,940
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
46020046315EK-N85856022×40103ナイロン一体車輪
3,560
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
46020055315EK-R65653018×3581ゴム一体車輪 樹脂ブッシュ入
オープン
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
46020064315EK-R75754018×3591ゴム一体車輪 樹脂ブッシュ入
オープン
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
46020073315EK-RN1001005022×40122ナイロンホイールゴム巻車輪
3,710
3,098
3,408(税込)
6日以内出荷
返品不可
46020082315EK-RN85855022×40103ナイロンホイールゴム巻車輪
3,600
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
46020091315EK-UB85856022×40103ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ローラーベアリング入
4,500
3,698
4,068(税込)
6日以内出荷
返品不可
46020107315EK-UR85856022×40103ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 樹脂ブッシュ入
4,150
3,398
3,738(税込)
6日以内出荷
返品不可
46020116320EK-MC1251257022×40148MCナイロン一体車輪
7,580
5,298
5,828(税込)
6日以内出荷
返品不可
46020125320EK-MC50504018×3564MCナイロン一体車輪
2,820
2,098
2,308(税込)
6日以内出荷
返品不可
46020134320EK-MC65654018×3581MCナイロン一体車輪
3,280
2,698
2,968(税込)
6日以内出荷
返品不可
46020143320EK-MC75755018×3591MCナイロン一体車輪
3,790
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
返品不可
46020152320EK-N50504018×3564ナイロン一体車輪
1,390
1,098
1,208(税込)
6日以内出荷
返品不可
46020161320EK-N65654018×3581ナイロン一体車輪
1,750
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
返品不可
46020177320EK-N85856022×40103ナイロン一体車輪
3,290
2,798
3,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
46020186320EK-R65653018×3581ゴム一体車輪 樹脂ブッシュ入
オープン
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
46020195320EK-RN1001005022×40122ナイロンホイールゴム巻車輪
3,450
2,898
3,188(税込)
6日以内出荷
返品不可
46020204320EK-RN85855022×40103ナイロンホイールゴム巻車輪
3,330
2,898
3,188(税込)
6日以内出荷
返品不可
46020213320EK-UB85856022×40103ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ローラーベアリング入
4,230
3,398
3,738(税込)
6日以内出荷
返品不可
46020222320EK-UR1251257022×40148ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 樹脂ブッシュ入
4,420
3,698
4,068(税込)
6日以内出荷
返品不可
46020231320EK-UR65654018×3581ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪
2,150
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

差し込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする