ハンマーキャスター
キャスター 320ER・315ER
金具仕上
ステンレス
取付寸法X×Y(mm)
82×40
取付座A×B(mm)
100×58
取付高H(mm)
103
車輪径D(Φmm)
85
取付穴径P(Φmm)
8.8
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
材質(車輪)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46020247
315ER-N85
85
60
100×58
82×40
103
ナイロン一体車輪
¥
2,310
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
6日以内出荷
返品不可
46020256
315ER-RN85
85
50
100×58
82×40
103
ナイロンホイールゴム巻車輪
¥
2,350
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
返品不可
46020265
320ER-RN85
85
50
100×58
82×40
103
ナイロンホイールゴム巻車輪
¥
2,060
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください