ハンマーキャスター
キャスター 320SR
ストッパー
なし
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
材質(車輪)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46020807
320SR-ARB125
125
150
102×102
102×102
168
アルミホイールニトリルゴム巻車輪 ラジアルボールベアリング入
¥
21,200
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46020816
320SR-RN65
65
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください