ハンマーキャスター
キャスター 320SRP
金具仕上
ステンレス
取付寸法X×Y(mm)
55×42
取付座A×B(mm)
70×60
ストッパー
なし
取付穴径P(Φmm)
8.8
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
材質(車輪)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46020825
320SRP-PH50
50
70
70×60
55×42
70
フェノール一体車輪 樹脂ブッシュ入
¥
1,470
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
返品不可
46020834
320SRP-PH65
65
70
70×60
55×42
85
フェノール一体車輪 樹脂ブッシュ入
¥
1,760
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
返品不可
46020843
320SRP-PH75
75
80
70×60
55×42
93
フェノール一体車輪 樹脂ブッシュ入
¥
2,350
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
返品不可
46020852
320SRP-UB50
50
60
70×60
55×42
70
ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ローラーベアリング入
¥
1,860
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください