曜日別特売

キャスター 400F0S

キャスター 400F0S - ハンマーキャスター
金具仕上ユニクロメッキストッパー旋回ロック付取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター内容量1個
23件中 123各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
材質(車輪)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46020861400F0S-C100100120108×108108×108140イモノ一体車輪 樹脂ブッシュ入
5,550
4,398
4,838(税込)
6日以内出荷
返品不可
46020877400F0S-C125125150120×120120×120174イモノ一体車輪 樹脂ブッシュ入
7,460
5,798
6,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
46020886400F0S-C150150160130×130130×130199イモノ一体車輪 樹脂ブッシュ入
8,510
6,498
7,148(税込)
6日以内出荷
返品不可
46020895400F0S-CHR100100120108×108108×108140ナイロンホイールゴム巻車輪 複列ボールベアリング入
4,590
3,500
3,850(税込)
6日以内出荷
返品不可
46020904400F0S-CHR125125150120×120120×120174ナイロンホイールゴム巻車輪 複列ボールベアリング入
5,980
4,598
5,058(税込)
6日以内出荷
返品不可
46020913400F0S-CHR150150160130×130130×130199ナイロンホイールゴム巻車輪 複列ボールベアリング入
6,840
5,298
5,828(税込)
6日以内出荷
返品不可
46020922400F0S-MCB125125150120×120120×120174MCナイロン一体車輪 ラジアルボールベアリング入
9,610
7,398
8,138(税込)
6日以内出荷
返品不可
46020931400F0S-MCB150150160130×130130×130199MCナイロン一体車輪 ラジアルボールベアリング入
11,300
8,498
9,348(税込)
6日以内出荷
返品不可
46020947400F0S-N100100120108×108108×108140ナイロン一体車輪 樹脂ブッシュ入
3,280
2,598
2,858(税込)
6日以内出荷
返品不可
46020974400F0S-NRB100100120108×108108×108140ナイロン一体車輪 ラジアルボールベアリング入
3,820
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
46020983400F0S-PH100100120108×108108×108140フェノール一体車輪 樹脂ブッシュ入
4,980
3,798
4,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
46020992400F0S-PH125125150120×120120×120174フェノール一体車輪 樹脂ブッシュ入
7,470
5,298
5,828(税込)
6日以内出荷
返品不可
46021001400F0S-PH150150160130×130130×130199フェノール一体車輪 樹脂ブッシュ入
11,500
8,498
9,348(税込)
6日以内出荷
返品不可
46021044400F0S-WR100100120108×108108×108140鉄板ホイール巾広ゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入
3,770
2,898
3,188(税込)
6日以内出荷
返品不可
46021053400F0S-WR125125150120×120120×120174鉄板ホイール巾広ゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入
4,900
3,798
4,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
46021062400F0S-WR150150160130×130130×130199鉄板ホイール巾広ゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入
5,480
4,098
4,508(税込)
6日以内出荷
返品不可
46021071400F0S-WRB100100120108×108108×108140鉄板ホイール巾広ゴム巻車輪 ローラーベアリング入
4,060
3,198
3,518(税込)
6日以内出荷
返品不可
46021087400F0S-WRB150150160130×130130×130199鉄板ホイール巾広ゴム巻車輪 ローラーベアリング入
5,920
4,298
4,728(税込)
6日以内出荷
返品不可
46020956400F0S-RDB100100100108×108108×108140-
オープン
取扱い終了
返品不可
46020965400F0S-RDB150150120130×130130×130199-
オープン
取扱い終了
返品不可
46021017400F0S-RD100100100108×108108×108140-
オープン
取扱い終了
返品不可
46021026400F0S-RD125125120120×120120×120174-
オープン
取扱い終了
返品不可
46021035400F0S-RD150150120130×130130×130199-
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする