ハンマーキャスター
キャスター 400FAS
金具仕上
ユニクロメッキ
ストッパー
旋回ロック付
取付穴径P(Φmm)
11
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
内容量
1個
全24種類を絞り込む
車輪径(Φmm)
100
125
150
許容荷重(daN)
選択してください
100
120
130
150
160
取付高(mm)
140
174
199
24種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
材質(車輪)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46021096
400FAS-C100
100
120
108×108
108×108
140
イモノ一体車輪 樹脂ブッシュ入
¥
5,470
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
6日以内出荷
返品不可
46021105
400FAS-C125
125
150
120×120
120×120
174
イモノ一体車輪 樹脂ブッシュ入
¥
7,460
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
46021114
400FAS-C150
150
160
130×130
130×130
199
イモノ一体車輪 樹脂ブッシュ入
¥
8,510
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
6日以内出荷
返品不可
46021123
400FAS-CHR100
100
120
108×108
108×108
140
ナイロンホイールゴム巻車輪 複列ボールベアリング入
¥
4,680
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
6日以内出荷
返品不可
46021132
400FAS-CHR125
125
150
120×120
120×120
174
ナイロンホイールゴム巻車輪 複列ボールベアリング入
¥
6,040
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
6日以内出荷
返品不可
46021141
400FAS-CHR150
150
160
130×130
130×130
199
ナイロンホイールゴム巻車輪 複列ボールベアリング入
¥
6,910
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
6日以内出荷
返品不可
46021157
400FAS-MCB125
125
150
120×120
120×120
174
MCナイロン一体車輪 ラジアルボールベアリング入
¥
9,610
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
6日以内出荷
返品不可
46021166
400FAS-N100
100
120
108×108
108×108
140
ナイロン一体車輪 樹脂ブッシュ入
¥
3,060
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46021175
400FAS-NRB100
100
120
108×108
108×108
140
-
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46021184
400FAS-PH100
100
120
108×108
108×108
140
フェノール一体車輪 樹脂ブッシュ入
¥
4,980
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
46021193
400FAS-PH125
125
150
120×120
120×120
174
フェノール一体車輪 樹脂ブッシュ入
¥
7,610
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
6日以内出荷
返品不可
46021202
400FAS-PH150
150
160
130×130
130×130
199
フェノール一体車輪 樹脂ブッシュ入
¥
11,700
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
6日以内出荷
返品不可
46021211
400FAS-RB100
100
120
108×108
108×108
140
鉄板ホイールゴム巻車輪 ローラーベアリング入
¥
3,880
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
6日以内出荷
返品不可
46021254
400FAS-UB125
125
130
120×120
120×120
174
ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入
¥
5,660
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
6日以内出荷
返品不可
46021263
400FAS-URB150
150
160
130×130
130×130
199
鉄板ホイール熱硬化性ウレタン巻車輪 ローラーベアリング入
¥
8,410
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
6日以内出荷
返品不可
46021272
400FAS-WR100
100
120
108×108
108×108
140
鉄板ホイール巾広ゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入
¥
3,770
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
6日以内出荷
返品不可
46021281
400FAS-WR125
125
150
120×120
120×120
174
鉄板ホイール巾広ゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入
¥
4,990
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
46021297
400FAS-WR150
150
160
130×130
130×130
199
鉄板ホイール巾広ゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入
¥
5,570
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
6日以内出荷
返品不可
46021306
400FAS-WRB100
100
120
108×108
108×108
140
鉄板ホイール巾広ゴム巻車輪 ローラーベアリング入
¥
4,060
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
6日以内出荷
返品不可
46021315
400FAS-WRB125
125
150
120×120
120×120
174
鉄板ホイール巾広ゴム巻車輪 ローラーベアリング入
¥
5,310
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
6日以内出荷
返品不可
46021324
400FAS-WRB150
150
160
130×130
130×130
199
鉄板ホイール巾広ゴム巻車輪 ローラーベアリング入
¥
5,920
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
6日以内出荷
返品不可
46021227
400FAS-RD100
100
100
108×108
108×108
140
-
オープン
取扱い終了
返品不可
46021236
400FAS-RD125
125
120
120×120
120×120
174
-
オープン
取扱い終了
返品不可
46021245
400FAS-RD150
150
120
130×130
130×130
199
-
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください