キャスター 400SRP

キャスター 400SRP - ハンマーキャスターキャスター 400SRP - ハンマーキャスターキャスター 400SRP - ハンマーキャスターキャスター 400SRP - ハンマーキャスターキャスター 400SRP - ハンマーキャスターキャスター 400SRP - ハンマーキャスター
金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式固定車キャスター内容量1個
全9種類を絞り込む
車輪径(Φmm)
取付高(mm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
材質(車輪)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46021376400SRP-CHR125125150120×120120×120174ナイロンホイールゴム巻車輪 複列ボールベアリング入
4,810
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
46021385400SRP-PH100100120108×108108×108140フェノール一体車輪 樹脂ブッシュ入
3,680
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
46021394400SRP-PH125125150120×120120×120174フェノール一体車輪 樹脂ブッシュ入
6,120
5,498
6,048(税込)
6日以内出荷
返品不可
46021403400SRP-PH150150160130×130130×130199フェノール一体車輪 樹脂ブッシュ入
9,850
7,598
8,358(税込)
6日以内出荷
返品不可
46021437400SRP-WR125125150120×120120×120174鉄板ホイール巾広ゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入
3,480
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
46021446400SRP-WR150150160130×130130×130199鉄板ホイール巾広ゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入
4,150
3,500
3,850(税込)
6日以内出荷
返品不可
46021455400SRP-WRB125125150120×120120×120174鉄板ホイール巾広ゴム巻車輪 ローラーベアリング入
3,780
3,198
3,518(税込)
6日以内出荷
返品不可
46021412400SRP-RD100100100108×108108×108140-
オープン
取扱い終了
返品不可
46021421400SRP-RD125125120120×120120×120174-
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする