ハンマーキャスター
キャスター 405K・405 15K
材質(車輪)
ナイロン一体車輪
金具仕上
クロームメッキ
車輪No.
409-N40
旋回半径(mm)
60
ストッパー
回転ストッパー付
軸長L(mm)
38.5
偏芯E(mm)
21
軸径T(mm)
11
キャスタータイプ
旋回式差し込み式キャスター
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
軸径×軸長(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46021577
40515K-N40
40
25
11×38.5
56
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください