曜日別特売

キャスター 4208EX

キャスター 4208EX - ハンマーキャスターキャスター 4208EX - ハンマーキャスターキャスター 4208EX - ハンマーキャスターキャスター 4208EX - ハンマーキャスターキャスター 4208EX - ハンマーキャスターキャスター 4208EX - ハンマーキャスターキャスター 4208EX - ハンマーキャスターキャスター 4208EX - ハンマーキャスター
金具仕上クロームメッキストッパーなしキャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター内容量1個
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
軸径×軸長(mm)
取付高(mm)
材質(車輪)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
460216924208EX-MC1001006024×58126MCナイロン一体車輪
4,910
3,698
4,068(税込)
6日以内出荷
返品不可
460217014208EX-MC1251257024×58152MCナイロン一体車輪
6,540
4,898
5,388(税込)
6日以内出荷
返品不可
460217174208EX-MC1501507024×58180MCナイロン一体車輪
8,130
6,198
6,818(税込)
6日以内出荷
返品不可
460217264208EX-MC40403024×5860MCナイロン一体車輪
2,250
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
460217354208EX-MC50504024×5868MCナイロン一体車輪
2,450
2,098
2,308(税込)
6日以内出荷
返品不可
460217444208EX-MC65654024×5885MCナイロン一体車輪
2,820
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
返品不可
460217534208EX-MC75755024×5895MCナイロン一体車輪
3,370
2,698
2,968(税込)
6日以内出荷
返品不可
460217624208EX-N1001006024×58126ナイロン一体車輪
1,690
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
460217714208EX-N1251257024×58152ナイロン一体車輪
2,310
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
460217874208EX-N40403024×5860ナイロン一体車輪
910
739
813(税込)
6日以内出荷
返品不可
460217964208EX-N50504024×5868ナイロン一体車輪
970
789
868(税込)
3日以内出荷
返品不可
460218054208EX-N65654024×5885ナイロン一体車輪
1,120
899
989(税込)
6日以内出荷
返品不可
460218144208EX-N85856024×58107ナイロン一体車輪
1,560
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
460218234208EX-RDB1001005024×58126ゴム一体車輪 ローラーベアリング入
オープン
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
460218324208EX-RDB1251256024×58152ゴム一体車輪 ローラーベアリング入
オープン
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
返品不可
460218414208EX-RDB1501506024×58180ゴム一体車輪 ローラーベアリング入
オープン
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
460218574208EX-PR1501506024×58180鉄板ホイールゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入
2,950
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
返品不可
460218664208EX-PR65653024×5885鉄板ホイールゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入
1,630
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
460218754208EX-R1251256024×58152ゴム一体車輪 樹脂ブッシュ入
2,800
2,298
2,528(税込)
6日以内出荷
返品不可
460218844208EX-R1501506024×58180ゴム一体車輪 樹脂ブッシュ入
3,640
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
460218934208EX-RN85855024×58107ナイロンホイールゴム巻車輪
1,780
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
460219024208EX-UB1001006024×58126ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ローラーベアリング入
2,520
2,098
2,308(税込)
6日以内出荷
返品不可
460219114208EX-UB85856024×58107ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ローラーベアリング入
2,400
2,098
2,308(税込)
6日以内出荷
返品不可
460219274208EX-UR1001006024×58126ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 樹脂ブッシュ入
2,300
2,298
2,528(税込)
6日以内出荷
返品不可
460219364208EX-UR40403024×5860ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪
980
789
868(税込)
6日以内出荷
返品不可
460219454208EX-UR65654024×5885ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪
1,510
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
460216564208EX-LB1001005024×58126PPホイールエラストマー巻車輪 ラジアルボールベアリング入
2,110
取扱い終了
返品不可
460216654208EX-LB50503024×5868PPホイールエラストマー巻車輪 ローラーベアリング入
1,470
取扱い終了
返品不可
460216744208EX-LB65653024×5885PPホイールエラストマー巻車輪 ラジアルボールベアリング入
1,510
取扱い終了
返品不可
460216834208EX-LB75754024×5895PPホイールエラストマー巻車輪 ラジアルボールベアリング入
1,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

差し込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする