曜日別特売

キャスター 420A・415A

キャスター 420A・415A - ハンマーキャスターキャスター 420A・415A - ハンマーキャスターキャスター 420A・415A - ハンマーキャスターキャスター 420A・415A - ハンマーキャスターキャスター 420A・415A - ハンマーキャスター
(2件のレビュー)
キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター内容量1個
全123種類を絞り込む
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
ねじ径
取付高(mm)
123種類すべて表示中
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
ねじ径
軸長(mm)
取付高(mm)
材質(車輪)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46021954415A-1C403830UNF1/2×20山1459イモノ一体車輪
820
689
758(税込)
3日以内出荷
返品不可
46021972415A-1R656530UNF1/2×20山1485ゴム一体車輪
樹脂ブッシュ入
780
659
725(税込)
3日以内出荷
返品不可
46021981415A-1R757540UNF1/2×20山1495ゴム一体車輪
樹脂ブッシュ入
オープン
689
758(税込)
当日出荷
46021997415A-1MC403830UNF1/2×20山1459MCナイロン一体車輪
1,860
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
返品不可
46022006415A-1MC505040UNF1/2×20山1468MCナイロン一体車輪
2,090
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
46022015415A-1MC656540UNF1/2×20山1485MCナイロン一体車輪
2,410
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
46022024415A-2C403830W3/8×16山2059イモノ一体車輪
790
619
681(税込)
6日以内出荷
返品不可
46022033415A-2C505040W3/8×16山2068イモノ一体車輪
1,040
859
945(税込)
3日以内出荷
返品不可
46022112415A-2R757540W3/8×16山2095ゴム一体車輪
樹脂ブッシュ入
880
739
813(税込)
当日出荷
46022121415A-2MC505040W3/8×16山2068MCナイロン一体車輪
2,040
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
46022137415A-2PR656530W3/8×16山2085ゴム車輪スチールホイール 樹脂ブッシュ
オープン
789
868(税込)
5日以内出荷
返品不可
46022146415A-2PR757540W3/8×16山2095ゴム車輪スチールホイール 樹脂ブッシュ
オープン
849
934(税込)
3日以内出荷
返品不可
46022155415A-2UR403830W3/8×16山2059ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪
570
449
494(税込)
6日以内出荷
返品不可
46022164415A-2UR505040W3/8×16山2068ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪
720
619
681(税込)
当日出荷
46022173415A-2UR656540W3/8×16山2085ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪
1,000
829
912(税込)
6日以内出荷
返品不可
46022191415A-3C403830M12×1.251459イモノ一体車輪
820
639
703(税込)
6日以内出荷
返品不可
46022243415A-3R505030M12×1.251468ゴム一体車輪
樹脂ブッシュ入
730
609
670(税込)
翌日出荷
46022277415A-3MC403830M12×1.251459MCナイロン一体車輪
1,860
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
46022286415A-3MC505040M12×1.251468MCナイロン一体車輪
2,080
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
46022295415A-3MC656540M12×1.251485MCナイロン一体車輪
2,410
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
46022313415A-3UR403830M12×1.251459ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪
570
449
494(税込)
3日以内出荷
返品不可
46022322415A-3UR505040M12×1.251468ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪
720
579
637(税込)
翌々日出荷
返品不可
46022331415A-3UR656540M12×1.251485ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪
1,000
829
912(税込)
3日以内出荷
返品不可
46022347415A-3UR757550M12×1.251495ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪
1,080
949
1,044(税込)
5日以内出荷
返品不可
46022654420A-1R50-SELF5030UNF1/2×20山1468ゴム一体車輪
樹脂ブッシュ入
オープン
689
758(税込)
6日以内出荷
返品不可
46022663420A-1R656530UNF1/2×20山1485ゴム一体車輪
樹脂ブッシュ入
オープン
539
593(税込)
3日以内出荷
返品不可
46022672420A-1R757540UNF1/2×20山1495ゴム一体車輪
樹脂ブッシュ入
810
609
670(税込)
3日以内出荷
返品不可
46022681420A-1MC505040UNF1/2×20山1468MCナイロン一体車輪
1,970
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
46022697420A-1MC656540UNF1/2×20山1485MCナイロン一体車輪
2,310
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
46022706420A-1MC757550UNF1/2×20山1495MCナイロン一体車輪
2,880
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
返品不可
46022733420A-1UR505040UNF1/2×20山1468ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪
640
519
571(税込)
6日以内出荷
返品不可
46022742420A-1UR656540UNF1/2×20山1485ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪
950
849
934(税込)
6日以内出荷
返品不可
46022776420A-2R50-SELF5030W3/8×16山2068ゴム一体車輪
樹脂ブッシュ入
オープン
689
758(税込)
6日以内出荷
返品不可
46022785420A-2R656530W3/8×16山2085ゴム一体車輪
樹脂ブッシュ入
710
529
582(税込)
8日以内出荷
返品不可
46022794420A-2R757540W3/8×16山2095ゴム一体車輪
樹脂ブッシュ入
810
609
670(税込)
当日出荷
46022812420A-2MC505040W3/8×16山2068MCナイロン一体車輪
1,910
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
46022837420A-2UR403830W3/8×16山2059ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪
480
369
406(税込)
6日以内出荷
返品不可
46022846420A-2UR505040W3/8×16山2068ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪
640
559
615(税込)
3日以内出荷
返品不可
46022855420A-2UR656540W3/8×16山2085ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪
950
779
857(税込)
6日以内出荷
返品不可
46022864420A-2UR757550W3/8×16山2095ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪
1,020
909
1,000(税込)
4日以内出荷
返品不可
46022934420A-3R50-SELF5030M12×1.251468ゴム一体車輪
樹脂ブッシュ入
オープン
689
758(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月20日
46022952420A-3R757540M12×1.251495ゴム一体車輪
樹脂ブッシュ入
810
609
670(税込)
翌日出荷
46022961420A-3MC656540M12×1.251485MCナイロン一体車輪
2,310
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
46022986420A-3UR403830M12×1.251459ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪
480
379
417(税込)
6日以内出荷
返品不可
46022995420A-3UR505040M12×1.251468ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪
640
519
571(税込)
当日出荷
46023004420A-3UR656540M12×1.251485ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪
950
779
857(税込)
6日以内出荷
返品不可
46023013420A-3UR757550M12×1.251495ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪
1,020
909
1,000(税込)
5日以内出荷
返品不可
46022252415A-3R656530M12×1.251485ゴム一体車輪
樹脂ブッシュ入
780
659
725(税込)
取扱停止中
返品不可
46022042415A-20N404030W3/8×16山2060-
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
46022051415A-20N505040W3/8×16山2068-
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
46022042415A-20N4007694592415A-20N40415A-20N40 ネジ込み式 415A 自在車(ナイロン一体車輪) ストッパー付 ハンマーキャスター 07694592ネジ込み式 415A 自在車(ナイロン一体車輪) ストッパー付ハンマーキャスター1個
429
税込472
注文コードが変更になりました
46022051415A-20N5007694601415A-20N50415A-20N50 ネジ込み式 415A 自在車(ナイロン一体車輪) ストッパー付 ハンマーキャスター 07694601ネジ込み式 415A 自在車(ナイロン一体車輪) ストッパー付ハンマーキャスター1個
579
税込637
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46022846
2022-07-20
用途: ペール缶の移動時
サービス業

たくさん種類がある中で欲しいサイズのものが買えました。メーカーに直接伺いカタログも貰えたからだと思います。ネットの説明ではなかなか難しいかもしれません

対象商品 : 46023196
2017-03-25
用途: ネジの規格を間違えてしまったため、譲渡しました
サービス業

こちらのミスで、半ネジである事に気付きませんでした。
出来れば、画像が用意されていた方が判り易いでしょうか。
納期の長い製品という事もあり、
すぐに必要と仰る方が丁度居らっしゃったので、お譲りしました。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする