ハンマーキャスター
キャスター 420B・415B
付属品
No.11ソケット付
金具仕上
クロームメッキ
キャスタータイプ
旋回式差し込み式キャスター
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
軸径×軸長(mm)
取付高(mm)
材質(車輪)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46023275
415B-C50
50
40
8×38
64
イモノ一体車輪
¥
1,020
¥
789
¥
868
(税込)
6日以内出荷
返品不可
46023284
415B-MC40
40
30
8×38
56
MCナイロン一体車輪
¥
1,840
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
6日以内出荷
返品不可
46023293
420B-C40
40
30
8×38
56
イモノ一体車輪
¥
670
¥
519
¥
571
(税込)
6日以内出荷
返品不可
46023302
420B-C50
50
40
8×38
64
イモノ一体車輪
¥
910
¥
709
¥
780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
46023311
420B-MC40
40
30
8×38
56
MCナイロン一体車輪
¥
1,710
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください