ハンマーキャスター
キャスター 420EA・415EA
キャスタータイプ
旋回式ねじ込み式キャスター
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
ねじ径
軸長(mm)
取付高(mm)
材質(車輪)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46023336
415EA-RN85
CADデータダウンロード
85
50
M16×2.0
40
107
ナイロンホイールゴム巻車輪
¥
1,490
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46023345
420EA-R50-SELF
50
-
-
-
-
ゴム一体車輪 樹脂ブッシュ入
¥
930
¥
799
¥
879
(税込)
6日以内出荷
返品不可
46023363
420EA-RN85
CADデータダウンロード
85
50
M16×2.0
40
107
ナイロンホイールゴム巻車輪
¥
1,250
¥
929
¥
1,022
(税込)
6日以内出荷
返品不可
46023354
420EA-RN50-SELF
50
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください