曜日別特売

キャスター 420EK・415EK

キャスター 420EK・415EK - ハンマーキャスターキャスター 420EK・415EK - ハンマーキャスターキャスター 420EK・415EK - ハンマーキャスターキャスター 420EK・415EK - ハンマーキャスターキャスター 420EK・415EK - ハンマーキャスターキャスター 420EK・415EK - ハンマーキャスターキャスター 420EK・415EK - ハンマーキャスターキャスター 420EK・415EK - ハンマーキャスター
金具仕上クロームメッキキャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター内容量1個
35件中 135各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
軸径×軸長(mm)
取付高(mm)
材質(車輪)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46023372415EK-MC1001006022×40122MCナイロン一体車輪
オープン
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
返品不可
46023381415EK-MC1251257022×40148MCナイロン一体車輪
オープン
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
46023397415EK-MC1501507022×40176MCナイロン一体車輪
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
46023406415EK-MC40403018×3556MCナイロン一体車輪
1,980
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
返品不可
46023415415EK-MC50504018×3564MCナイロン一体車輪
2,230
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
46023424415EK-MC65654018×3581MCナイロン一体車輪
2,540
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
46023433415EK-MC75755018×3591MCナイロン一体車輪
3,160
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
返品不可
46023442415EK-N50504018×3564ナイロン一体車輪
710
539
593(税込)
6日以内出荷
返品不可
46023451415EK-N65654018×3581ナイロン一体車輪
オープン
609
670(税込)
5日以内出荷
返品不可
46023467415EK-N85856022×40103ナイロン一体車輪
1,360
999
1,099(税込)
6日以内出荷
返品不可
46023476415EK-RDB1251256022×40148ゴム一体車輪 ローラーベアリング入
オープン
2,098
2,308(税込)
6日以内出荷
返品不可
46023485415EK-PR1501506022×40176鉄板ホイールゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入
オープン
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
46023494415EK-PR65653018×3581鉄板ホイールゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入
オープン
979
1,077(税込)
5日以内出荷
返品不可
46023503415EK-RN1001005022×40122ナイロンホイールゴム巻車輪
1,800
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
46023512415EK-RN85855022×40103ナイロンホイールゴム巻車輪
1,600
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
46023521415EK-UB85856022×40103ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ローラーベアリング入
オープン
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
46023537415EK-UR50504018×3564ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪
オープン
639
703(税込)
5日以内出荷
返品不可
46023546415EK-UR75755018×3591ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪
オープン
959
1,055(税込)
5日以内出荷
返品不可
46023555415EK-UR85856022×40103ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 樹脂ブッシュ入
オープン
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
46023582420EK-MC1001006022×40122MCナイロン一体車輪
4,560
3,500
3,850(税込)
6日以内出荷
返品不可
46023591420EK-MC1251257022×40148MCナイロン一体車輪
6,200
4,798
5,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
46023607420EK-MC40403018×3556MCナイロン一体車輪
1,900
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
46023616420EK-MC50504018×3564MCナイロン一体車輪
2,150
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
46023625420EK-MC65654018×3581MCナイロン一体車輪
2,430
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
46023634420EK-MC75755018×3591MCナイロン一体車輪
3,000
2,298
2,528(税込)
6日以内出荷
返品不可
46023643420EK-N65654018×3581ナイロン一体車輪
オープン
549
604(税込)
5日以内出荷
返品不可
46023652420EK-RDB1251256022×40148ゴム一体車輪 ローラーベアリング入
オープン
2,098
2,308(税込)
6日以内出荷
返品不可
46023661420EK-PR1501506022×40176鉄板ホイールゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入
オープン
2,098
2,308(税込)
5日以内出荷
返品不可
46023677420EK-PR65653018×3581鉄板ホイールゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入
オープン
929
1,022(税込)
5日以内出荷
返品不可
46023686420EK-RN85855022×40103ナイロンホイールゴム巻車輪
1,440
1,098
1,208(税込)
6日以内出荷
返品不可
46023695420EK-UB85856022×40103ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ローラーベアリング入
オープン
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
46023704420EK-UR65654018×3581ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪
オープン
809
890(税込)
5日以内出荷
返品不可
19202943420EK-RDB1001005022×40122ゴム一体車輪 ローラーベアリング入
2,080
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
46023564420EK-LB1001005022×40122Pホイールエラストマー巻車輪 ラジアルボールベアリング入
1,850
取扱い終了
返品不可
46023573420EK-LB50503018×3564Pホイールエラストマー巻車輪 ローラーベアリング入
1,120
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

差し込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする