ハンマーキャスター
キャスター 420EKR
金具仕上
クロームメッキ
ストッパー
なし
キャスタータイプ
固定式差し込み式キャスター
内容量
1個
全10種類を絞り込む
車輪径(Φmm)
65
75
100
125
許容荷重(daN)
選択してください
30
40
50
60
70
取付高(mm)
81
91
122
148
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
軸径×軸長(mm)
取付高(mm)
材質(車輪)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46023731
420EKR-MC100
CADデータダウンロード
100
60
22×40
122
MCナイロン一体車輪
¥
4,550
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
6日以内出荷
返品不可
46023747
420EKR-MC65
CADデータダウンロード
65
40
18×35
81
MCナイロン一体車輪
¥
2,460
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
46023756
420EKR-MC75
CADデータダウンロード
75
50
18×35
91
MCナイロン一体車輪
¥
3,060
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
6日以内出荷
返品不可
46023765
420EKR-RDB100
100
50
22×40
122
ゴム一体車輪 ローラーベアリング入
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46023774
420EKR-RDB125
125
60
22×40
148
ゴム一体車輪 ローラーベアリング入
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
6日以内出荷
返品不可
46023783
420EKR-PR65
CADデータダウンロード
65
30
18×35
81
鉄板ホイールゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入
¥
1,270
¥
959
¥
1,055
(税込)
6日以内出荷
返品不可
46023792
420EKR-RN100
CADデータダウンロード
100
50
22×40
122
ナイロンホイールゴム巻車輪
¥
1,670
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
6日以内出荷
返品不可
46023801
420EKR-UB125
125
70
22×40
148
ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ローラーベアリング入
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46023713
420EKR-LB100
CADデータダウンロード
100
50
22×40
122
Pホイールエラストマー巻車輪 ラジアルボールベアリング入
¥
1,860
取扱い終了
返品不可
46023722
420EKR-LB65
CADデータダウンロード
65
30
18×35
81
Pホイールエラストマー巻車輪 ローラーベアリング入
¥
1,160
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください