ハンマーキャスター
キャスター 420EN・415EN
金具仕上
クロームメッキ
軸長L(mm)
52
パイプ肉厚(mm)
1.8まで取付可能
キャスタータイプ
旋回式差し込み式キャスター
内容量
1個
全146種類を絞り込む
車輪径(Φmm)
選択してください
38
40
50
65
75
85
100
125
150
許容荷重(daN)
選択してください
30
40
50
60
70
取付高(mm)
選択してください
59
60
68
85
95
107
126
152
180
146種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
軸径×軸長(mm)
取付高(mm)
材質(車輪)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46023817
4151EN-MC100
100
60
Φ32×52
126
MCナイロン一体車輪
¥
4,980
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
6日以内出荷
返品不可
46023826
4151EN-MC125
125
70
Φ32×52
152
MCナイロン一体車輪
¥
6,590
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
6日以内出荷
返品不可
46023835
4151EN-MC40
38
30
Φ32×52
59
MCナイロン一体車輪
¥
2,260
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
返品不可
46023844
4151EN-MC50
50
40
Φ32×52
68
MCナイロン一体車輪
¥
2,450
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
6日以内出荷
返品不可
46023853
4151EN-MC65
65
40
Φ32×52
85
MCナイロン一体車輪
¥
2,840
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
6日以内出荷
返品不可
46023862
4151EN-MC75
75
50
Φ32×52
95
MCナイロン一体車輪
¥
3,420
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
返品不可
46023871
4151EN-N40
40
30
Φ32×52
60
ナイロン一体車輪
¥
850
¥
649
¥
714
(税込)
6日以内出荷
返品不可
46023887
4151EN-N65
65
40
Φ32×52
85
ナイロン一体車輪
¥
1,030
¥
819
¥
901
(税込)
6日以内出荷
返品不可
46023896
4151EN-N85
85
60
Φ32×52
107
ナイロン一体車輪
¥
1,520
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
返品不可
46023905
4151EN-RDB100
100
50
Φ32×52
126
ゴム一体車輪 ローラーベアリング入
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
46023914
4151EN-RDB125
125
60
Φ32×52
152
ゴム一体車輪 ローラーベアリング入
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
6日以内出荷
返品不可
46023923
4151EN-RDB150
150
60
Φ32×52
180
ゴム一体車輪 ローラーベアリング入
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
6日以内出荷
返品不可
46023941
4151EN-RN100
100
50
Φ32×52
126
ナイロンホイールゴム巻車輪
¥
1,970
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
返品不可
46023957
4151EN-RN85
85
50
Φ32×52
107
ナイロンホイールゴム巻車輪
¥
1,750
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
6日以内出荷
返品不可
46023966
4151EN-UB85
85
60
Φ32×52
107
ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ローラーベアリング入
¥
2,330
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
返品不可
46023975
4151EN-UR40
38
30
Φ32×52
59
ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪
¥
920
¥
739
¥
813
(税込)
6日以内出荷
返品不可
46023984
4152EN-MC40
38
30
Φ38×52
59
MCナイロン一体車輪
¥
2,260
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
返品不可
46023993
4152EN-MC50
50
40
Φ38×52
68
MCナイロン一体車輪
¥
2,490
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
6日以内出荷
返品不可
46024002
4152EN-MC65
65
40
Φ38×52
85
MCナイロン一体車輪
¥
2,840
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
6日以内出荷
返品不可
46024011
4152EN-MC75
75
50
Φ38×52
95
MCナイロン一体車輪
¥
3,420
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
返品不可
46024027
4152EN-RN85
85
50
Φ38×52
107
ナイロンホイールゴム巻車輪
¥
1,700
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
6日以内出荷
返品不可
46024036
4153EN-MC100
100
60
Φ25×52
126
MCナイロン一体車輪
¥
4,900
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
46024045
4153EN-MC125
125
70
Φ25×52
152
MCナイロン一体車輪
¥
6,590
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
6日以内出荷
返品不可
46024054
4153EN-MC150
150
70
Φ25×52
180
MCナイロン一体車輪
¥
8,240
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
6日以内出荷
返品不可
46024063
4153EN-MC40
38
30
Φ25×52
59
MCナイロン一体車輪
¥
2,200
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
返品不可
46024072
4153EN-MC50
50
40
Φ25×52
68
MCナイロン一体車輪
¥
2,410
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
46024081
4153EN-MC65
65
40
Φ25×52
85
MCナイロン一体車輪
¥
2,790
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
6日以内出荷
返品不可
46024097
4153EN-MC75
75
50
Φ25×52
95
MCナイロン一体車輪
¥
3,390
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
6日以内出荷
返品不可
46024106
4153EN-N100
100
60
Φ25×52
126
ナイロン一体車輪
¥
1,600
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
6日以内出荷
返品不可
46024115
4153EN-N50
50
40
Φ25×52
68
ナイロン一体車輪
¥
900
¥
719
¥
791
(税込)
6日以内出荷
返品不可
46024124
4153EN-N85
85
60
Φ25×52
107
ナイロン一体車輪
¥
1,500
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
返品不可
46024133
4153EN-RDB125
125
60
Φ25×52
152
ゴム一体車輪 ローラーベアリング入
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
6日以内出荷
返品不可
46024142
4153EN-RDB150
150
60
Φ25×52
180
ゴム一体車輪 ローラーベアリング入
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
6日以内出荷
返品不可
46024176
4153EN-RN85
85
50
Φ25×52
107
ナイロンホイールゴム巻車輪
¥
1,730
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
6日以内出荷
返品不可
46024185
4153EN-UB85
85
60
Φ25×52
107
ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ローラーベアリング入
¥
2,220
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46024194
4153EN-UR85
85
60
Φ25×52
107
ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 樹脂ブッシュ入
¥
2,060
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
46024203
4154EN-MC100
100
60
□25×52
126
MCナイロン一体車輪
¥
4,900
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
46024212
4154EN-MC125
125
70
□25×52
152
MCナイロン一体車輪
¥
6,590
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
6日以内出荷
返品不可
46024221
4154EN-MC150
150
70
□25×52
180
MCナイロン一体車輪
¥
8,100
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
6日以内出荷
返品不可
46024237
4154EN-MC40
38
30
□25×52
59
MCナイロン一体車輪
¥
2,200
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
返品不可
46024246
4154EN-MC50
50
40
□25×52
68
MCナイロン一体車輪
¥
2,450
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
6日以内出荷
返品不可
46024255
4154EN-MC65
65
40
□25×52
85
MCナイロン一体車輪
¥
2,790
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
6日以内出荷
返品不可
46024264
4154EN-MC75
75
50
□25×52
95
MCナイロン一体車輪
¥
3,390
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
6日以内出荷
返品不可
46024273
4154EN-RDB125
125
60
□25×52
152
ゴム一体車輪 ローラーベアリング入
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
6日以内出荷
返品不可
46024291
4154EN-RN85
85
50
□25×52
107
ナイロンホイールゴム巻車輪
¥
1,830
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
返品不可
46024307
4154EN-UB85
85
60
□25×52
107
ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ローラーベアリング入
¥
2,330
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
返品不可
46024316
4154EN-UR40
38
30
□25×52
59
ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪
オープン
¥
689
¥
758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46024325
4154EN-UR85
85
60
□25×52
107
ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 樹脂ブッシュ入
¥
2,060
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
46024334
4155EN-MC100
100
60
□32×52
126
MCナイロン一体車輪
¥
4,980
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
6日以内出荷
返品不可
46024343
4155EN-MC125
125
70
□32×52
152
MCナイロン一体車輪
¥
6,590
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ