キャスター 420ER・415ER

キャスター 420ER・415ER - ハンマーキャスターキャスター 420ER・415ER - ハンマーキャスターキャスター 420ER・415ER - ハンマーキャスター
ストッパー回転ストッパー付キャスタータイププレート式固定車キャスター内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
材質(車輪)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46025427415ER-RN858550100×5882×40103ナイロンホイールゴム巻車輪
1,180
999
1,099(税込)
6日以内出荷
返品不可
46025411415ER-RN50------
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする