曜日別特売

キャスター 420EX・415EX

キャスター 420EX・415EX - ハンマーキャスターキャスター 420EX・415EX - ハンマーキャスターキャスター 420EX・415EX - ハンマーキャスターキャスター 420EX・415EX - ハンマーキャスターキャスター 420EX・415EX - ハンマーキャスターキャスター 420EX・415EX - ハンマーキャスターキャスター 420EX・415EX - ハンマーキャスターキャスター 420EX・415EX - ハンマーキャスター
金具仕上クロームメッキキャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター内容量1個
全147種類を絞り込む
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付高(mm)
147種類すべて表示中
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
軸径×軸長(mm)
取付高(mm)
材質(車輪)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
460260664151EX-MC40383016×5059MCナイロン一体車輪
2,160
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
460260754151EX-MC65654016×5085MCナイロン一体車輪
2,760
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
返品不可
460260844151EX-MC75755016×5095MCナイロン一体車輪
3,330
2,698
2,968(税込)
6日以内出荷
返品不可
460260934151EX-UR40383016×5059ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪
920
709
780(税込)
3日以内出荷
返品不可
460261024152EX-MC40383018×5059MCナイロン一体車輪
2,160
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
460261114152EX-MC50504018×5068MCナイロン一体車輪
2,410
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
460261274152EX-MC65654018×5085MCナイロン一体車輪
2,760
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
返品不可
460261364152EX-MC75755018×5095MCナイロン一体車輪
3,330
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
返品不可
460261454152EX-N40403018×5060ナイロン一体車輪
850
639
703(税込)
6日以内出荷
返品不可
460261544152EX-N50504018×5068ナイロン一体車輪
900
709
780(税込)
6日以内出荷
返品不可
460261634152EX-PR65653018×5085鉄板ホイールゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入
オープン
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
460261724152EX-UR40383018×5059ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪
920
709
780(税込)
6日以内出荷
返品不可
460261814152EX-UR50504018×5068ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪
1,060
809
890(税込)
6日以内出荷
返品不可
460261974153EX-MC1001006019×52126MCナイロン一体車輪
4,900
3,798
4,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
460262064153EX-MC1251257019×52152MCナイロン一体車輪
6,590
5,098
5,608(税込)
6日以内出荷
返品不可
460262154153EX-MC1501507019×52180MCナイロン一体車輪
8,100
6,298
6,928(税込)
6日以内出荷
返品不可
460262244153EX-MC40383019×5059MCナイロン一体車輪
2,160
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
460262334153EX-MC50504019×5068MCナイロン一体車輪
2,410
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
460262424153EX-MC75755019×5095MCナイロン一体車輪
3,330
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
返品不可
460262514153EX-N1001006019×52126ナイロン一体車輪
1,690
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
460262674153EX-N1251257019×52152ナイロン一体車輪
2,230
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
460262764153EX-N40403019×5060ナイロン一体車輪
850
639
703(税込)
6日以内出荷
返品不可
460262854153EX-N50504019×5068ナイロン一体車輪
880
689
758(税込)
5日以内出荷
返品不可
460262944153EX-N65654019×5085ナイロン一体車輪
980
769
846(税込)
6日以内出荷
返品不可
460263034153EX-N75755019×5095ナイロン一体車輪
1,060
879
967(税込)
6日以内出荷
返品不可
460263124153EX-N85856019×52107ナイロン一体車輪
1,520
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
460263214153EX-RDB1001005019×52126ゴム一体車輪 ローラーベアリング入
オープン
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
460263374153EX-RDB1251256019×52152ゴム一体車輪 ローラーベアリング入
オープン
2,298
2,528(税込)
6日以内出荷
返品不可
460263464153EX-R1501506019×52180ゴム一体車輪 樹脂ブッシュ入
3,620
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
460263554153EX-RN85855019×52107ナイロンホイールゴム巻車輪
1,780
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
460263644153EX-UB1251257019×52152ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ローラーベアリング入
2,930
2,298
2,528(税込)
6日以内出荷
返品不可
460263734153EX-UB85856019×52107ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ローラーベアリング入
2,400
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
460263824153EX-UR40383019×5059ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪
920
709
780(税込)
6日以内出荷
返品不可
460263914155EX-MC1001006021×52126MCナイロン一体車輪
4,980
3,898
4,288(税込)
6日以内出荷
返品不可
460264074155EX-MC1251257021×52152MCナイロン一体車輪
6,590
5,098
5,608(税込)
6日以内出荷
返品不可
460264164155EX-MC40383021×5059MCナイロン一体車輪
2,200
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
460264254155EX-MC50504021×5068MCナイロン一体車輪
2,410
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
460264344155EX-MC75755021×5095MCナイロン一体車輪
3,330
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
返品不可
460264434155EX-N1001006021×52126ナイロン一体車輪
1,690
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
460264524155EX-N40403021×5060ナイロン一体車輪
850
639
703(税込)
4日以内出荷
返品不可
460264614155EX-N50504021×5068ナイロン一体車輪
910
709
780(税込)
6日以内出荷
返品不可
460264774155EX-N65654021×5085ナイロン一体車輪
1,000
779
857(税込)
6日以内出荷
返品不可
460264864155EX-RDB1001005021×52126ゴム一体車輪 ローラーベアリング入
オープン
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
460264954155EX-RDB1251256021×52152ゴム一体車輪 ローラーベアリング入
オープン
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
返品不可
460265044155EX-RDB1501506021×52180ゴム一体車輪 ローラーベアリング入
オープン
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
460265134155EX-PR65653021×5085鉄板ホイールゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入
オープン
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
460265224155EX-RN1001005021×52126ナイロンホイールゴム巻車輪
2,090
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
返品不可
460265314155EX-RN85855021×52107ナイロンホイールゴム巻車輪
1,860
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
460265474155EX-UB85856021×52107ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ローラーベアリング入
2,400
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
460265564155EX-UR40383021×5059ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪
920
709
780(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

差し込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする