曜日別特売

キャスター 420F0S

キャスター 420F0S - ハンマーキャスター
金具仕上ユニクロメッキストッパー旋回ロック付取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター内容量1個
全40種類を絞り込む
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付高(mm)
40種類すべて表示中
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
材質(車輪)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46027536420F0S-C10010012090×9090×90132イモノ一体車輪 樹脂ブッシュ入
5,350
4,198
4,618(税込)
6日以内出荷
返品不可
46027545420F0S-C125125150102×102102×102168イモノ一体車輪 樹脂ブッシュ入
7,080
5,598
6,158(税込)
6日以内出荷
返品不可
46027554420F0S-C150150160102×102102×102190イモノ一体車輪 樹脂ブッシュ入
7,900
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
46027563420F0S-CHR10010012090×9090×90132ナイロンホイールゴム巻車輪 複列ボールベアリング入
4,580
3,398
3,738(税込)
6日以内出荷
返品不可
46027572420F0S-CHR125125150102×102102×102168ナイロンホイールゴム巻車輪 複列ボールベアリング入
6,010
4,698
5,168(税込)
6日以内出荷
返品不可
46027581420F0S-CHR150150160102×102102×102190ナイロンホイールゴム巻車輪 複列ボールベアリング入
6,890
5,198
5,718(税込)
6日以内出荷
返品不可
46027597420F0S-MCB10010012090×9090×90132MCナイロン一体車輪 ラジアルボールベアリング入
6,780
5,198
5,718(税込)
6日以内出荷
返品不可
46027606420F0S-MCB125125150102×102102×102168MCナイロン一体車輪 ラジアルボールベアリング入
9,590
7,398
8,138(税込)
6日以内出荷
返品不可
46027615420F0S-MCB150150160102×102102×102190MCナイロン一体車輪 ラジアルボールベアリング入
11,100
8,298
9,128(税込)
6日以内出荷
返品不可
46027624420F0S-N10010012090×9090×90132ナイロン一体車輪 樹脂ブッシュ入
3,180
2,598
2,858(税込)
6日以内出荷
返品不可
46027633420F0S-N125125150102×102102×102168ナイロン一体車輪 樹脂ブッシュ入
4,480
3,598
3,958(税込)
6日以内出荷
返品不可
46027642420F0S-N150150160102×102102×102190ナイロン一体車輪 樹脂ブッシュ入
4,870
3,798
4,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
46027685420F0S-NRB10010012090×9090×90132ナイロン一体車輪 ラジアルボールベアリング入
3,730
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
46027694420F0S-NRB125125150102×102102×102168ナイロン一体車輪 ラジアルボールベアリング入
4,680
3,798
4,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
46027703420F0S-NRB150150160102×102102×102190ナイロン一体車輪 ラジアルボールベアリング入
5,190
4,198
4,618(税込)
6日以内出荷
返品不可
46027712420F0S-PH10010012090×9090×90132フェノール一体車輪 樹脂ブッシュ入
4,880
3,798
4,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
46027721420F0S-PH125125150102×102102×102168フェノール一体車輪 樹脂ブッシュ入
7,230
5,598
6,158(税込)
6日以内出荷
返品不可
46027737420F0S-PH150150160102×102102×102190フェノール一体車輪 樹脂ブッシュ入
11,100
8,498
9,348(税込)
6日以内出荷
返品不可
46027746420F0S-R10010012090×9090×90132-
オープン
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
46027755420F0S-R150150160102×102102×102190-
オープン
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
46027764420F0S-RB10010012090×9090×90132-
オープン
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
46027773420F0S-RB125125150102×102102×102168-
オープン
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
46027816420F0S-UB10010010090×9090×90132ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入
4,180
3,698
4,068(税込)
6日以内出荷
返品不可
46027825420F0S-UB125125130102×102102×102168ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入
5,650
4,498
4,948(税込)
6日以内出荷
返品不可
46027834420F0S-UB150150140102×102102×102190ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入
6,660
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
46027843420F0S-URB10010012090×9090×90132鉄板ホイール熱硬化性ウレタン巻車輪 ローラーベアリング入
5,210
3,898
4,288(税込)
6日以内出荷
返品不可
46027852420F0S-URB125125150102×102102×102168鉄板ホイール熱硬化性ウレタン巻車輪 ローラーベアリング入
7,180
5,298
5,828(税込)
6日以内出荷
返品不可
46027861420F0S-URB150150160102×102102×102190鉄板ホイール熱硬化性ウレタン巻車輪 ローラーベアリング入
8,240
6,198
6,818(税込)
6日以内出荷
返品不可
46027877420F0S-WR10010012090×9090×90132鉄板ホイール巾広ゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入
3,570
2,798
3,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
46027886420F0S-WR125125150102×102102×102168鉄板ホイール巾広ゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入
4,730
3,698
4,068(税込)
6日以内出荷
返品不可
46027895420F0S-WR150150160102×102102×102190鉄板ホイール巾広ゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入
5,310
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
46027904420F0S-WRB10010012090×9090×90132鉄板ホイール巾広ゴム巻車輪 ローラーベアリング入
3,840
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
46027913420F0S-WRB125125150102×102102×102168鉄板ホイール巾広ゴム巻車輪 ローラーベアリング入
5,160
3,898
4,288(税込)
6日以内出荷
返品不可
46027922420F0S-WRB150150160102×102102×102190鉄板ホイール巾広ゴム巻車輪 ローラーベアリング入
5,700
4,298
4,728(税込)
6日以内出荷
返品不可
46027651420F0S-RDB10010010090×9090×90132-
オープン
取扱い終了
返品不可
46027667420F0S-RDB125125120102×102102×102168-
オープン
取扱い終了
返品不可
46027676420F0S-RDB150150120102×102102×102190-
オープン
取扱い終了
返品不可
46027782420F0S-RD10010010090×9090×90132-
オープン
取扱い終了
返品不可
46027791420F0S-RD125125120102×102102×102168-
オープン
取扱い終了
返品不可
46027807420F0S-RD150150120102×102102×102190-
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする