曜日別特売

キャスター 420FAS

キャスター 420FAS - ハンマーキャスター
金具仕上ユニクロメッキストッパー旋回ロック付取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター内容量1個
全20種類を絞り込む
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付高(mm)
20種類すべて表示中
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付高(mm)
材質(車輪)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46027931420FAS-C125125150168イモノ一体車輪 樹脂ブッシュ入
7,190
5,798
6,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
46027947420FAS-CHR100100120132ナイロンホイールゴム巻車輪 複列ボールベアリング入
4,580
3,500
3,850(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
46027956420FAS-CHR125125150168ナイロンホイールゴム巻車輪 複列ボールベアリング入
6,010
4,898
5,388(税込)
6日以内出荷
返品不可
46027965420FAS-CHR150150160190ナイロンホイールゴム巻車輪 複列ボールベアリング入
6,890
5,398
5,938(税込)
6日以内出荷
返品不可
46027974420FAS-MCB125125150168MCナイロン一体車輪 ラジアルボールベアリング入
9,590
7,698
8,468(税込)
6日以内出荷
返品不可
46027983420FAS-N125125150168ナイロン一体車輪 樹脂ブッシュ入
4,480
3,698
4,068(税込)
6日以内出荷
返品不可
46028026420FAS-PH100100120132フェノール一体車輪 樹脂ブッシュ入
4,880
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
46028035420FAS-PH125125150168フェノール一体車輪 樹脂ブッシュ入
7,590
5,898
6,488(税込)
6日以内出荷
返品不可
46028044420FAS-PH150150160190フェノール一体車輪 樹脂ブッシュ入
11,500
8,798
9,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
46028087420FAS-WR100100120132鉄板ホイール巾広ゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入
3,570
2,898
3,188(税込)
6日以内出荷
返品不可
46028096420FAS-WR125125150168鉄板ホイール巾広ゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入
4,820
3,898
4,288(税込)
6日以内出荷
返品不可
46028105420FAS-WR150150160190鉄板ホイール巾広ゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入
5,400
4,398
4,838(税込)
6日以内出荷
返品不可
46028114420FAS-WRB100100120132鉄板ホイール巾広ゴム巻車輪 ローラーベアリング入
3,840
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
返品不可
46028123420FAS-WRB125125150168鉄板ホイール巾広ゴム巻車輪 ローラーベアリング入
5,160
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
46027992420FAS-RDB100100100132ゴム一体車輪 ローラーベアリング入
オープン
取扱い終了
返品不可
46028001420FAS-RDB125125120168ゴム一体車輪 ローラーベアリング入
オープン
取扱い終了
返品不可
46028017420FAS-RDB150150120190ゴム一体車輪 ローラーベアリング入
オープン
取扱い終了
返品不可
46028053420FAS-RD100100100132ゴム一体車輪 樹脂ブッシュ入
オープン
取扱い終了
返品不可
46028062420FAS-RD125125120168ゴム一体車輪 樹脂ブッシュ入
オープン
取扱い終了
返品不可
46028071420FAS-RD150150120190ゴム一体車輪 樹脂ブッシュ入
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

差し込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする