曜日別特売

キャスター 420K・415K

キャスター 420K・415K - ハンマーキャスターキャスター 420K・415K - ハンマーキャスターキャスター 420K・415K - ハンマーキャスターキャスター 420K・415K - ハンマーキャスターキャスター 420K・415K - ハンマーキャスターキャスター 420K・415K - ハンマーキャスターキャスター 420K・415K - ハンマーキャスターキャスター 420K・415K - ハンマーキャスター
(1件のレビュー)
金具仕上クロームメッキ軸長L(mm)38.5軸径T(mm)11キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター内容量1個
全15種類を絞り込む
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付高(mm)
15種類すべて表示中
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
軸径×軸長(mm)
取付高(mm)
材質(車輪)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46028166415K-C40403011×38.556イモノ一体車輪
850
659
725(税込)
6日以内出荷
返品不可
46028175415K-MC1001006011×38.5122MCナイロン一体車輪
4,580
3,698
4,068(税込)
6日以内出荷
返品不可
46028184415K-MC40403011×38.556MCナイロン一体車輪
1,900
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
返品不可
46028193415K-MC50504011×38.564MCナイロン一体車輪
2,120
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
46028202415K-MC65654011×38.581MCナイロン一体車輪
2,440
2,098
2,308(税込)
6日以内出荷
返品不可
46028211415K-RN1001005011×38.5122ナイロンホイールゴム巻車輪
1,490
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
46028227415K-RN85855011×38.5103ナイロンホイールゴム巻車輪
1,330
1,098
1,208(税込)
6日以内出荷
返品不可
46028236415K-UB85856011×38.5103ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ローラーベアリング入
1,940
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
46028263420K-C40403011×38.556イモノ一体車輪
750
609
670(税込)
4日以内出荷
返品不可
46028272420K-MC1001006011×38.5122MCナイロン一体車輪
4,390
3,500
3,850(税込)
6日以内出荷
返品不可
46028281420K-MC40403011×38.556MCナイロン一体車輪
1,790
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
返品不可
46028297420K-MC50504011×38.564MCナイロン一体車輪
1,980
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
46028306420K-MC65654011×38.581MCナイロン一体車輪
2,330
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
46028315420K-PR65653011×38.581鉄板ホイールゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入
1,080
829
912(税込)
6日以内出荷
返品不可
46028324420K-RN85855011×38.5103ナイロンホイールゴム巻車輪
1,180
979
1,077(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46028227
2022-07-14
用途: プロテックストランク Fシリーズ コアIII FS-1のキャスター

金属ホイールより軽く、85mmはバランス的に使いやすいです。100mmだと不安定、65mm、75mmだと引っかかってもうちょい大きいのが欲しいと思いこれを買い足しました。タイヤも柔らかめで、マンションの廊下を転がしても音は控えめでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

差し込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする