曜日別特売

キャスター 420MK・415MK

キャスター 420MK・415MK - ハンマーキャスター
車輪幅(mm)32金具仕上ユニクロメッキキャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター内容量1個
全8種類を絞り込む
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付高(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
軸径×軸長(mm)
取付高(mm)
材質(車輪)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46028622415MK-KUB1001007022×50125ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入
オープン
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
返品不可
46028631415MK-KUB75756022×50102ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
46028647415MK-RB100-G1007022×50125ナイロンホイールゴム巻車輪 ラジアルボールベアリング入
オープン
取扱い終了
返品不可
46028656415MK-RB125-G1258022×50150ナイロンホイールゴム巻車輪 ラジアルボールベアリング入
オープン
取扱い終了
返品不可
46028665415MK-RB75-G756022×50102ナイロンホイールゴム巻車輪 ラジアルボールベアリング入
オープン
取扱い終了
返品不可
46028674420MK-RB100-G1007022×50125ナイロンホイールゴム巻車輪 ラジアルボールベアリング入
オープン
取扱い終了
返品不可
46028683420MK-RB125-G1258022×50150ナイロンホイールゴム巻車輪 ラジアルボールベアリング入
オープン
取扱い終了
返品不可
46028692420MK-RB75-G756022×50102ナイロンホイールゴム巻車輪 ラジアルボールベアリング入
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

差し込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする