ハンマーキャスター
キャスター 420MKR
車輪幅(mm)
32
金具仕上
ユニクロメッキ
ストッパー
なし
軸長L(mm)
50
軸径T(mm)
22
キャスタータイプ
固定式差し込み式キャスター
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
軸径×軸長(mm)
取付高(mm)
材質(車輪)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46028701
420MKR-KUB125
125
80
22×50
150
ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46028717
420MKR-RB100-G
100
70
22×50
125
ナイロンホイールゴム巻車輪 ラジアルボールベアリング入
オープン
取扱い終了
返品不可
46028726
420MKR-RB125-G
125
80
22×50
150
ナイロンホイールゴム巻車輪 ラジアルボールベアリング入
オープン
取扱い終了
返品不可
46028735
420MKR-RB75-G
75
60
22×50
102
ナイロンホイールゴム巻車輪 ラジアルボールベアリング入
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください