ハンマーキャスター
キャスター 420SA・413SA
キャスタータイプ
旋回式ねじ込み式キャスター
内容量
1個
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
ねじ径
軸長(mm)
取付高(mm)
材質(車輪)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46028866
413SA-CHR100
CADデータダウンロード
100
120
M20×2.5
40
138
ナイロンホイールゴム巻車輪 複列ボールベアリング入
¥
3,920
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
6日以内出荷
返品不可
46028875
413SA-PB65
CADデータダウンロード
65
70
M16×2.0
40
89
フェノール一体車輪 ローラーベアリング入
¥
2,020
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
46028884
413SA-PH125
CADデータダウンロード
125
150
M20×2.5
40
173
フェノール一体車輪 樹脂ブッシュ入
¥
6,760
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
6日以内出荷
返品不可
46028893
413SA-PH150
CADデータダウンロード
150
160
M20×2.5
40
196
フェノール一体車輪 樹脂ブッシュ入
¥
10,900
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
6日以内出荷
返品不可
46028927
413SA-WR150
CADデータダウンロード
150
160
M20×2.5
40
196
鉄板ホイール巾広ゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入
¥
4,530
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
返品不可
46028936
413SA-WRB125
CADデータダウンロード
125
150
M20×2.5
40
173
鉄板ホイール巾広ゴム巻車輪 ローラーベアリング入
¥
4,520
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
6日以内出荷
返品不可
46028945
420SA-CHR100
CADデータダウンロード
100
120
M20×2.5
40
138
ナイロンホイールゴム巻車輪 複列ボールベアリング入
¥
3,580
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
返品不可
46028954
420SA-CHR125
CADデータダウンロード
125
150
M20×2.5
40
173
ナイロンホイールゴム巻車輪 複列ボールベアリング入
¥
4,790
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46028963
420SA-CHR150
CADデータダウンロード
150
160
M20×2.5
40
196
ナイロンホイールゴム巻車輪 複列ボールベアリング入
¥
5,600
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
6日以内出荷
返品不可
46028972
420SA-MCB150
CADデータダウンロード
150
160
M20×2.5
40
196
MCナイロン一体車輪 ラジアルボールベアリング入
¥
9,620
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
6日以内出荷
返品不可
46028981
420SA-PH125
125
150
M20×2.5
40
173
-
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46029006
420SA-WR150
CADデータダウンロード
150
160
M20×2.5
40
196
鉄板ホイール巾広ゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入
¥
4,020
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
返品不可
46028902
413SA-RD150
CADデータダウンロード
150
120
M20×2.5
40
196
-
オープン
取扱い終了
返品不可
46028911
413SA-RN65
65
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
46028997
420SA-RN65
65
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください