曜日別特売

キャスター 420SK・413SK

キャスター 420SK・413SK - ハンマーキャスターキャスター 420SK・413SK - ハンマーキャスターキャスター 420SK・413SK - ハンマーキャスターキャスター 420SK・413SK - ハンマーキャスターキャスター 420SK・413SK - ハンマーキャスターキャスター 420SK・413SK - ハンマーキャスターキャスター 420SK・413SK - ハンマーキャスターキャスター 420SK・413SK - ハンマーキャスター
キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター内容量1個
全57種類を絞り込む
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付高(mm)
57種類すべて表示中
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
軸径×軸長(mm)
取付高(mm)
材質(車輪)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46029015413SK-C12512515028×65167イモノ一体車輪 樹脂ブッシュ入
7,090
5,498
6,048(税込)
6日以内出荷
返品不可
46029024413SK-C65657022×5285イモノ一体車輪
2,420
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
46029033413SK-C75758022×5293イモノ一体車輪
2,970
2,698
2,968(税込)
6日以内出荷
返品不可
46029042413SK-CHR10010012028×65132ナイロンホイールゴム巻車輪 複列ボールベアリング入
4,440
3,500
3,850(税込)
6日以内出荷
返品不可
46029051413SK-CHR12512515028×65167ナイロンホイールゴム巻車輪 複列ボールベアリング入
5,730
4,598
5,058(税込)
6日以内出荷
返品不可
46029067413SK-CHR15015016028×65189ナイロンホイールゴム巻車輪 複列ボールベアリング入
6,660
5,198
5,718(税込)
6日以内出荷
返品不可
46029076413SK-MCB10010012028×65132MCナイロン一体車輪 ラジアルボールベアリング入
6,740
5,198
5,718(税込)
6日以内出荷
返品不可
46029085413SK-MCB12512515028×65167MCナイロン一体車輪 ラジアルボールベアリング入
9,640
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
46029094413SK-MCB15015016028×65189MCナイロン一体車輪 ラジアルボールベアリング入
11,200
8,198
9,018(税込)
4日以内出荷
返品不可
46029112413SK-RDB65655022×5285ゴム一体車輪 ローラーベアリング入
オープン
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
46029121413SK-RDB75756022×5293ゴム一体車輪 ローラーベアリング入
オープン
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
46029137413SK-NRB50506022×5270ナイロン一体車輪 ローラーベアリング入
1,520
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
46029146413SK-NRB65657022×5285ナイロン一体車輪 ローラーベアリング入
1,430
1,098
1,208(税込)
6日以内出荷
返品不可
46029155413SK-NRB75758022×5293ナイロン一体車輪 ローラーベアリング入
1,490
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
46029164413SK-PB50507022×5270フェノール一体車輪 ローラーベアリング入
オープン
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
46029173413SK-PB65657022×5285フェノール一体車輪 ローラーベアリング入
オープン
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
46029182413SK-PB75758022×5293フェノール一体車輪 ローラーベアリング入
オープン
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
46029191413SK-PH10010012028×65132フェノール一体車輪 樹脂ブッシュ入
4,970
3,898
4,288(税込)
6日以内出荷
返品不可
46029207413SK-PH12512515028×65167フェノール一体車輪 樹脂ブッシュ入
7,220
5,598
6,158(税込)
6日以内出荷
返品不可
46029216413SK-PH15015016028×65189フェノール一体車輪 樹脂ブッシュ入
11,200
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
46029225413SK-PH75758022×5293フェノール一体車輪 樹脂ブッシュ入
オープン
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
46029234413SK-RB12512515028×65167鉄板ホイールゴム巻車輪 ローラーベアリング入
オープン
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
46029286413SK-URB12512515028×65167鉄板ホイール熱硬化性ウレタン巻車輪 ローラーベアリング入
6,830
5,298
5,828(税込)
6日以内出荷
返品不可
46029295413SK-WR10010012028×65132鉄板ホイール巾広ゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入
オープン
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
46029304413SK-WR12512515028×65167鉄板ホイール巾広ゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入
オープン
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
46029313413SK-WRB10010012028×65132鉄板ホイール巾広ゴム巻車輪 ローラーベアリング入
オープン
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
46029322413SK-WRB15015016028×65189鉄板ホイール巾広ゴム巻車輪 ローラーベアリング入
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
46029331420SK-C10010012028×65132イモノ一体車輪 樹脂ブッシュ入
4,840
3,898
4,288(税込)
6日以内出荷
返品不可
46029347420SK-C12512515028×65167イモノ一体車輪 樹脂ブッシュ入
6,210
4,498
4,948(税込)
6日以内出荷
返品不可
46029356420SK-C65657022×5285イモノ一体車輪
2,240
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
46029365420SK-CHR10010012028×65132ナイロンホイールゴム巻車輪 複列ボールベアリング入
3,880
3,198
3,518(税込)
6日以内出荷
返品不可
46029374420SK-CHR12512515028×65167ナイロンホイールゴム巻車輪 複列ボールベアリング入
5,150
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
46029383420SK-CHR15015016028×65189ナイロンホイールゴム巻車輪 複列ボールベアリング入
5,880
4,698
5,168(税込)
6日以内出荷
返品不可
46029392420SK-MCB12512515028×65167MCナイロン一体車輪 ラジアルボールベアリング入
8,750
6,698
7,368(税込)
6日以内出荷
返品不可
46029401420SK-MCB15015016028×65189MCナイロン一体車輪 ラジアルボールベアリング入
10,300
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
返品不可
46029435420SK-NRB10010012028×65132ナイロン一体車輪 ラジアルボールベアリング入
3,100
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
返品不可
46029444420SK-NRB50506022×5270ナイロン一体車輪 ローラーベアリング入
1,300
999
1,099(税込)
6日以内出荷
返品不可
46029453420SK-NRB65657022×5285ナイロン一体車輪 ローラーベアリング入
1,290
999
1,099(税込)
6日以内出荷
返品不可
46029462420SK-PB50507022×5270フェノール一体車輪 ローラーベアリング入
1,650
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
46029471420SK-PB65657022×5285フェノール一体車輪 ローラーベアリング入
2,030
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
46029487420SK-PB75758022×5293フェノール一体車輪 ローラーベアリング入
2,280
2,098
2,308(税込)
6日以内出荷
返品不可
46029496420SK-PH10010012028×65132フェノール一体車輪 樹脂ブッシュ入
4,300
3,500
3,850(税込)
6日以内出荷
返品不可
46029505420SK-PH12512515028×65167フェノール一体車輪 樹脂ブッシュ入
6,430
5,198
5,718(税込)
6日以内出荷
返品不可
46029514420SK-PH15015016028×65189フェノール一体車輪 樹脂ブッシュ入
10,400
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
返品不可
46029523420SK-PH50507022×5270フェノール一体車輪 樹脂ブッシュ入
1,430
1,098
1,208(税込)
6日以内出荷
返品不可
46029532420SK-PH75758022×5293フェノール一体車輪 樹脂ブッシュ入
1,930
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
46029566420SK-UB65657022×5285ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ローラーベアリング入
オープン
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
46029575420SK-URB10010012028×65132鉄板ホイール熱硬化性ウレタン巻車輪 ローラーベアリング入
4,590
3,698
4,068(税込)
6日以内出荷
返品不可
46029584420SK-WR10010012028×65132鉄板ホイール巾広ゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入
3,050
2,598
2,858(税込)
6日以内出荷
返品不可
46029593420SK-WRB10010012028×65132鉄板ホイール巾広ゴム巻車輪 ローラーベアリング入
3,290
2,598
2,858(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

差し込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする