曜日別特売

キャスター 420SRP

キャスター 420SRP - ハンマーキャスターキャスター 420SRP - ハンマーキャスターキャスター 420SRP - ハンマーキャスターキャスター 420SRP - ハンマーキャスターキャスター 420SRP - ハンマーキャスターキャスター 420SRP - ハンマーキャスター
金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター内容量1個
全6種類を絞り込む
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付高(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
材質(車輪)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46029943420SRP-CHR125125150106×111106×111168ナイロンホイールゴム巻車輪 複列ボールベアリング入
4,330
3,398
3,738(税込)
6日以内出荷
返品不可
46029952420SRP-PB65657070×6055×4285フェノール一体車輪 ローラーベアリング入
1,670
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
46029961420SRP-PH125125150106×111106×111168フェノール一体車輪 樹脂ブッシュ入
5,980
4,698
5,168(税込)
5日以内出荷
返品不可
46029977420SRP-PH65657070×6055×4285フェノール一体車輪 樹脂ブッシュ入
1,440
1,098
1,208(税込)
6日以内出荷
返品不可
46029986420SRP-RN6565-----
オープン
取扱い終了
返品不可
46029995420SRP-RN7575-----
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする