キャスター 420YS・413YS

キャスター 420YS・413YS - ハンマーキャスター
金具仕上ユニクロメッキ取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター内容量1個
全36種類を絞り込む
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付高(mm)
36種類すべて表示中
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
材質(車輪)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46030092413YS-FR10010013090×9090×90132-
オープン
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
46030101413YS-FR125125160102×102102×102168-
オープン
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
46030117413YS-FR150150170102×102102×102190-
オープン
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
返品不可
46030126413YS-MCB10010016090×9090×90132MCナイロン一体車輪 ラジアルボールベアリング入
6,520
5,098
5,608(税込)
3日以内出荷
返品不可
46030135413YS-MCB125125200102×102102×102168MCナイロン一体車輪 ラジアルボールベアリング入
8,700
6,798
7,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
46030144413YS-MCB150150230102×102102×102190MCナイロン一体車輪 ラジアルボールベアリング入
10,200
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
46030153413YS-NRB10010016090×9090×90132-
オープン
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
46030162413YS-NRB125125200102×102102×102168-
オープン
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
46030171413YS-NRB150150230102×102102×102190-
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
46030187413YS-RBB10010016090×9090×90132鉄板ホイールゴム巻車輪 ラジアルボールベアリング入
3,580
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
46030196413YS-RBB125125200102×102102×102168鉄板ホイールゴム巻車輪 ラジアルボールベアリング入
4,820
4,198
4,618(税込)
6日以内出荷
返品不可
46030205413YS-RBB150150230102×102102×102190鉄板ホイールゴム巻車輪 ラジアルボールベアリング入
5,580
4,898
5,388(税込)
6日以内出荷
返品不可
46030214413YS-UB10010016090×9090×90132-
オープン
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
46030223413YS-UB125125200102×102102×102168-
オープン
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
返品不可
46030232413YS-UB150150230102×102102×102190-
オープン
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
返品不可
46030241413YS-UBB10010016090×9090×90132鉄板ホイール熱硬化性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入
4,480
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
46030257413YS-UBB125125200102×102102×102168鉄板ホイール熱硬化性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入
5,980
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
返品不可
46030266413YS-UBB150150230102×102102×102190鉄板ホイール熱硬化性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入
7,190
5,598
6,158(税込)
6日以内出荷
返品不可
46030275420YS-FR10010013090×9090×90132-
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
46030284420YS-FR125125160102×102102×102168-
オープン
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
46030293420YS-FR150150170102×102102×102190-
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
46030302420YS-MCB10010016090×9090×90132MCナイロン一体車輪 ラジアルボールベアリング入
5,500
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
46030311420YS-MCB125125200102×102102×102168MCナイロン一体車輪 ラジアルボールベアリング入
8,270
6,798
7,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
46030327420YS-MCB150150230102×102102×102190MCナイロン一体車輪 ラジアルボールベアリング入
9,680
8,498
9,348(税込)
6日以内出荷
返品不可
46030336420YS-NRB10010016090×9090×90132-
オープン
2,098
2,308(税込)
5日以内出荷
返品不可
46030345420YS-NRB125125200102×102102×102168-
オープン
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
46030354420YS-NRB150150230102×102102×102190-
オープン
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
46030363420YS-RBB10010016090×9090×90132鉄板ホイールゴム巻車輪 ラジアルボールベアリング入
3,030
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
46030372420YS-RBB125125200102×102102×102168鉄板ホイールゴム巻車輪 ラジアルボールベアリング入
4,260
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
46030381420YS-RBB150150230102×102102×102190鉄板ホイールゴム巻車輪 ラジアルボールベアリング入
5,050
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
46030397420YS-UB10010016090×9090×90132-
オープン
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
46030406420YS-UB125125200102×102102×102168-
オープン
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
46030415420YS-UB150150230102×102102×102190-
オープン
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
返品不可
46030424420YS-UBB10010016090×9090×90132鉄板ホイール熱硬化性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入
4,010
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
46030433420YS-UBB125125200102×102102×102168鉄板ホイール熱硬化性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入
5,460
4,298
4,728(税込)
6日以内出荷
返品不可
46030442420YS-UBB150150230102×102102×102190鉄板ホイール熱硬化性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入
6,480
4,798
5,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする