ハンマーキャスター
キャスター 434S0M-KUB
材質(車輪)
ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入
車輪幅(mm)
32
ボス幅H(mm)
37
穴径d(Φmm)
8.2
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46030503
434S0M-KUB100
100
¥
3,570
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
返品不可
46030512
434S0M-KUB125
125
¥
3,760
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
6日以内出荷
返品不可
46030521
434S0M-KUB150
150
¥
5,070
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください