曜日別特売

キャスター 434S0M-RB

キャスター 434S0M-RB - ハンマーキャスターキャスター 434S0M-RB - ハンマーキャスター
(1件のレビュー)
材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪 ラジアルボールベアリング入車輪幅(mm)32ボス幅H(mm)37穴径d(Φmm)8.2内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46030537434S0M-RB100100
2,700
2,098
2,308(税込)
3日以内出荷
返品不可
46030546434S0M-RB125125
3,280
2,598
2,858(税込)
6日以内出荷
返品不可
46030555434S0M-RB150150
4,300
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46030555
2023-02-24
用途: ストレッチャーのキャスター交換
福祉タクシーこころ運輸・通信業

キャスターの動きが悪くてずっと適合するキャスターを探していましたが、ようやく適合する物が見つかって満足しています。
もっと早く見つければよかったと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする