ハンマーキャスター
キャスター 450B・450 15B
材質(車輪)
ナイロン一体車輪
車輪幅(mm)
21
金具仕上
クロームメッキ
偏芯E(mm)
19
キャスタータイプ
旋回式差し込み式キャスター
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
軸径×軸長(mm)
取付高(mm)
車輪No.
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46030573
45015B-N50
50
40
8×38
63
429 15G-N50
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46030582
450B-N50
50
40
8×38
63
429G-N50
¥
600
¥
499
¥
549
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください