ハンマーキャスター
キャスター 505SA
(1件のレビュー)
用途
※ハンドル付属しておりません。別売りになります。
金具仕上
ユニクロメッキ
ストッパー
トータルロック付
キャスタータイプ
旋回式ねじ込み式キャスター
内容量
1個
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
ねじ径
軸長(mm)
取付高(mm)
材質(車輪)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46030634
505SA-CHR100
100
100
Φ35×4山/1”
300
132
ナイロンホイールゴム巻車輪 複列ボールベアリング入
¥
7,920
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
3日以内出荷
返品不可
46030643
505SA-CHR125
125
120
Φ35×4山/1”
300
168
ナイロンホイールゴム巻車輪 複列ボールベアリング入
¥
9,100
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46030652
505SA-CHR150
150
140
Φ35×4山/1”
300
190
ナイロンホイールゴム巻車輪 複列ボールベアリング入
¥
9,790
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
3日以内出荷
返品不可
46030704
505SA-UB125
125
120
Φ35×4山/1”
300
168
ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入
¥
9,180
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
6日以内出荷
返品不可
46030713
505SA-URB100
100
100
Φ35×4山/1”
300
132
鉄板ホイール熱硬化性ウレタン巻車輪 ローラーベアリング入
¥
8,230
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46030722
505SA-WR100
100
100
Φ35×4山/1”
300
132
鉄板ホイール巾広ゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入
¥
6,760
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46030731
505SA-WR125
125
120
Φ35×4山/1”
300
168
鉄板ホイール巾広ゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入
¥
7,650
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
6日以内出荷
返品不可
46030747
505SA-WR150
150
140
Φ35×4山/1”
300
190
鉄板ホイール巾広ゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入
¥
8,040
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46030756
505SA-WRB125
125
120
Φ35×4山/1”
300
168
鉄板ホイール巾広ゴム巻車輪 ローラーベアリング入
¥
8,020
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
6日以内出荷
返品不可
46030765
505SA-WRB150
150
140
Φ35×4山/1”
300
190
鉄板ホイール巾広ゴム巻車輪 ローラーベアリング入
¥
8,410
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
46030661
505SA-RDB125
125
100
Φ35×4山/1”
300
168
-
オープン
取扱い終了
返品不可
46030677
505SA-RDB150
150
120
Φ35×4山/1”
300
190
-
オープン
取扱い終了
返品不可
46030686
505SA-RD125
125
100
Φ35×4山/1”
300
168
-
オープン
取扱い終了
返品不可
46030695
505SA-RD150
150
120
Φ35×4山/1”
300
190
-
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください