ハンマーキャスター
キャスター 505SK
金具仕上
ユニクロメッキ
ストッパー
トータルロック付
キャスタータイプ
旋回式差し込み式キャスター
内容量
1個
全20種類を絞り込む
車輪径(Φmm)
100
125
150
許容荷重(daN)
90
100
120
140
取付高(mm)
132
168
190
20種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
軸径×軸長(mm)
取付高(mm)
材質(車輪)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46030774
505SK-CHR100
100
100
36×100
132
ナイロンホイールゴム巻車輪 複列ボールベアリング入
¥
6,980
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
6日以内出荷
返品不可
46030783
505SK-CHR125
125
120
36×100
168
ナイロンホイールゴム巻車輪 複列ボールベアリング入
¥
8,210
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
6日以内出荷
返品不可
46030792
505SK-CHR150
150
140
36×100
190
ナイロンホイールゴム巻車輪 複列ボールベアリング入
¥
8,930
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
6日以内出荷
返品不可
46030835
505SK-RB100
100
100
36×100
132
鉄板ホイールゴム巻車輪 ローラーベアリング入
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46030871
505SK-UB100
100
100
36×100
132
ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入
¥
6,470
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
6日以内出荷
返品不可
46030887
505SK-URB100
100
100
36×100
132
鉄板ホイール熱硬化性ウレタン巻車輪 ローラーベアリング入
¥
7,990
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
6日以内出荷
返品不可
46030896
505SK-URB125
125
120
36×100
168
鉄板ホイール熱硬化性ウレタン巻車輪 ローラーベアリング入
¥
9,670
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46030905
505SK-URB150
150
140
36×100
190
鉄板ホイール熱硬化性ウレタン巻車輪 ローラーベアリング入
¥
10,900
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
6日以内出荷
返品不可
46030914
505SK-WR100
100
100
36×100
132
鉄板ホイール巾広ゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入
¥
6,090
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
6日以内出荷
返品不可
46030923
505SK-WR125
125
120
36×100
168
鉄板ホイール巾広ゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入
¥
7,010
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
6日以内出荷
返品不可
46030932
505SK-WR150
150
140
36×100
190
鉄板ホイール巾広ゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入
¥
7,450
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
46030941
505SK-WRB100
100
100
36×100
132
鉄板ホイール巾広ゴム巻車輪 ローラーベアリング入
¥
6,490
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
46030957
505SK-WRB125
125
120
36×100
168
鉄板ホイール巾広ゴム巻車輪 ローラーベアリング入
¥
7,550
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
6日以内出荷
返品不可
46030966
505SK-WRB150
150
140
36×100
190
鉄板ホイール巾広ゴム巻車輪 ローラーベアリング入
¥
7,990
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
46030801
505SK-RDB100
100
90
36×100
132
ゴム一体車輪 ローラーベアリング入
オープン
取扱い終了
返品不可
46030817
505SK-RDB125
125
100
36×100
168
ゴム一体車輪 ローラーベアリング入
オープン
取扱い終了
返品不可
46030826
505SK-RDB150
150
120
36×100
190
ゴム一体車輪 ローラーベアリング入
オープン
取扱い終了
返品不可
46030844
505SK-RD100
100
90
36×100
132
ゴム一体車輪 樹脂ブッシュ入
オープン
取扱い終了
返品不可
46030853
505SK-RD125
125
100
36×100
168
ゴム一体車輪 樹脂ブッシュ入
オープン
取扱い終了
返品不可
46030862
505SK-RD150
150
120
36×100
190
ゴム一体車輪 樹脂ブッシュ入
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください