ハンマーキャスター
キャスター 513M
金具仕上
ユニクロメッキ
取付座A×B(mm)
112×112
ストッパー
回転ストッパー付
取付穴径P(Φmm)
11
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)
80×80(90×90)
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
材質(車輪)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46030975
513M-CHR125
125
200
112×112
112×112
168
ナイロンホイールゴム巻車輪 複列ボールベアリング入
¥
6,880
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
6日以内出荷
返品不可
46030984
513M-CHR150
150
210
112×112
112×112
190
ナイロンホイールゴム巻車輪 複列ボールベアリング入
¥
7,880
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
6日以内出荷
返品不可
46030993
513M-MCB125
125
220
112×112
112×112
168
MCナイロン一体車輪 ラジアルボールベアリング入
¥
10,700
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
6日以内出荷
返品不可
46031002
513M-MCB150
150
230
112×112
112×112
190
MCナイロン一体車輪 ラジアルボールベアリング入
¥
12,200
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
返品不可
46031011
513M-N125
125
220
112×112
112×112
168
ナイロン一体車輪 樹脂ブッシュ入
¥
5,540
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
6日以内出荷
返品不可
46031027
513M-PH125
125
220
112×112
112×112
168
フェノール一体車輪 樹脂ブッシュ入
¥
8,570
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
46031036
513M-PH150
150
230
112×112
112×112
190
フェノール一体車輪 樹脂ブッシュ入
¥
12,600
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
返品不可
46031045
513M-R150
150
190
112×112
112×112
190
ゴム一体車輪 樹脂ブッシュ入
¥
6,120
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
6日以内出荷
返品不可
46031054
513M-WR150
150
210
112×112
112×112
190
鉄板ホイール巾広ゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入
¥
6,310
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください