ハンマーキャスター
キャスター 540SR
ストッパー
なし
キャスタータイプ
低床式・重荷重用プレート式固定車キャスター
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46031605
540SSR-NRB50-SUS
50
300
82×89.5
63×63
79
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46031562
540SR-BAU65-RO
65
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
46031571
540SR-BAU75-RO
75
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
46031587
540SR-MCB65-SUS
65
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
46031596
540SR-MCB75-SUS
75
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
46031614
540SR-NRB65-RO
65
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
46031623
540SSR-NRB65-SUS
65
300
82×89.5
63×63
90
オープン
取扱い終了
返品不可
46031632
540SR-NRB75-RO
75
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
46031641
540SSR-NRB75-SUS
75
300
82×89.5
63×63
100
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください