ハンマーキャスター
キャスター 700B・750B
材質(車輪)
ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ボールベアリング入
材質(本体)
ナイロン
車輪幅(mm)
44
ストッパー
回転ストッパー付
偏芯E(mm)
38
キャスタータイプ
旋回式差し込み式キャスター
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
軸径×軸長(mm)
取付高(mm)
旋回半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46031745
700B-FA1100
100
20
9.5×42
120
91
¥
2,690
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46031754
750B-FA1100
100
20
9.5×42
120
105
¥
2,690
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46031763
750B-FA2100
100
20
9.5×42
120
105
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください