曜日別特売

キャスター 700P・750P

キャスター 700P・750P - ハンマーキャスターキャスター 700P・750P - ハンマーキャスターキャスター 700P・750P - ハンマーキャスターキャスター 700P・750P - ハンマーキャスター
材質(本体)ナイロン車輪幅(mm)44取付寸法X×Y(mm)40×20取付座A×B(mm)51×31旋回半径(mm)105ストッパー回転ストッパー付取付高H(mm)125偏芯E(mm)38車輪径D(Φmm)100取付穴径P(Φmm)5.5キャスタータイププレート式自在車キャスター内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
材質(車輪)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46031797750P-FA11001002051×3140×20125ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ボールベアリング入
2,690
2,098
2,308(税込)
8日以内出荷
返品不可
46031806750P-FA21001002051×3140×20125-
オープン
2,098
2,308(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする