ハンマーキャスター
キャスター 709MK
材質(車輪)
ナイロンホイールゴム巻車輪 ラジアルボールベアリング入
車輪幅(mm)
32
金具仕上
クロームメッキ
寸法a(mm)
19
旋回半径(mm)
128
取付用ねじ穴
M8×1.25
ストッパー
旋回ロック付
軸長L(mm)
91.5
偏芯E(mm)
51
軸径T(mm)
27.6
キャスタータイプ
旋回式差し込み式キャスター
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
軸径×軸長(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46031946
709MK-RB150
150
100
27.6×91.5
185
¥
12,600
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください