ハンマーキャスター
キャスター 920EK・915EK
材質(車輪)
ナイロンホイールゴム巻車輪 ラジアルボールベアリング入
車輪幅(mm)
27
金具仕上
クロームメッキ
ストッパー
なし
軸長L(mm)
40
軸径T(mm)
22
キャスタータイプ
旋回式差し込み式キャスター
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
軸径×軸長(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46032007
920EK-FR100
CADデータダウンロード
100
50
22×40
135
¥
2,230
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
46032016
920EK-FR125
CADデータダウンロード
125
50
22×40
163
¥
3,200
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください