ハンマーキャスター
キャスター 920MA・915MA
キャスタータイプ
旋回式ねじ込み式キャスター
ねじ径
M16×2.0
許容荷重(daN)
100
金具仕上
ステンレス
車輪幅(mm)
32
軸長(mm)
40
軸長L(mm)
40
内容量
1個
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪No.
許容荷重(daN)
ストッパー
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46032165
915SMA-KUB150-SUS
434S0M-KUB150
100
トータルロック付
オープン
¥
8,098
¥
8,908
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46032174
915SMA-RB100
434S0M-RB100
100
トータルロック付
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46032183
915SMA-RB125
434S0M-RB125
100
トータルロック付
オープン
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
当日出荷
46032192
915SMA-RB150-SUS
434S0M-RB150
100
トータルロック付
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46032201
920SMA-KUB100-SUS
434S0M-KUB100
100
なし
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46032217
920SMA-KUB125-SUS
434S0M-KUB125
100
なし
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46032226
920SMA-KUB150-SUS
434S0M-KUB150
100
なし
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46032235
920SMA-RB100-SUS
434S0M-RB100
100
なし
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46032244
920SMA-RB125-SUS
434S0M-RB125
100
なし
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
当日出荷
46032253
920SMA-RB150-SUS
434S0M-RB150
100
なし
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46032147
915SMA-KUB100-SUS
434S0M-KUB100
100
トータルロック付
オープン
取扱い終了
返品不可
46032156
915SMA-KUB125-SUS
434S0M-KUB125
100
トータルロック付
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください