曜日別特売

キャスター 920MK・915MK

キャスター 920MK・915MK - ハンマーキャスター
車輪幅(mm)32寸法a(mm)18取付用ねじ穴M6×1ワッシャー厚さ(mm)3キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター内容量1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
軸径×軸長(mm)
取付高(mm)
材質(車輪)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46032262915SMK-KUB100-SUS10010022×50134ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入
オープン
6,398
7,038(税込)
7日以内出荷
返品不可
46032271915SMK-KUB125-SUS12510022×50162ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入
オープン
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
46032287915SMK-KUB150-SUS15010022×50191ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入
オープン
8,098
8,908(税込)
7日以内出荷
返品不可
46032314915SMK-RB150-SUS15010022×50191ナイロンホイールゴム巻車輪 ラジアルボールベアリング入
オープン
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
返品不可
46032323920SMK-KUB100-SUS10010022×50134ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
46032332920SMK-KUB125-SUS12510022×50162ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入
オープン
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
46032341920MK-KUB15015010022×50191ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入
6,690
5,398
5,938(税込)
6日以内出荷
返品不可
46032357920SMK-KUB150-SUS15010022×50191ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入
オープン
7,498
8,248(税込)
7日以内出荷
返品不可
46032384920SMK-RB150-SUS15010022×50191ナイロンホイールゴム巻車輪 ラジアルボールベアリング入
オープン
6,798
7,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
46032296915SMK-RB100-SUS10010022×50134ナイロンホイールゴム巻車輪 ラジアルボールベアリング入
オープン
取扱い終了
返品不可
46032305915SMK-RB125-SUS12510022×50162ナイロンホイールゴム巻車輪 ラジアルボールベアリング入
オープン
取扱い終了
返品不可
46032366920SMK-RB100-SUS10010022×50134ナイロンホイールゴム巻車輪 ラジアルボールベアリング入
オープン
取扱い終了
返品不可
46032375920SMK-RB125-SUS12510022×50162ナイロンホイールゴム巻車輪 ラジアルボールベアリング入
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

差し込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする