曜日別特売

キャスター 940BBE・935BBE

キャスター 940BBE・935BBE - ハンマーキャスター
車輪幅(mm)27取付寸法X×Y(mm)82×40取付座A×B(mm)100×62取付穴径P(Φmm)8.8キャスタータイププレート式旋回式衝撃吸収式キャスター内容量1個
全114種類を絞り込む
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
114種類すべて表示中
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46032804935BBE-FR100-2.01006100×6282×40143~135
オープン
8,398
9,238(税込)
7日以内出荷
返品不可
46032813935BBE-FR100-2.310012100×6282×40143~135
オープン
8,398
9,238(税込)
7日以内出荷
返品不可
46032822935BBE-FR100-2.610018100×6282×40143~135
オープン
8,398
9,238(税込)
7日以内出荷
返品不可
46032831935BBE-FR100-2.910024100×6282×40143~135
オープン
8,398
9,238(税込)
7日以内出荷
返品不可
46032847935BBE-FR100-3.210030100×6282×40143~135
オープン
8,398
9,238(税込)
7日以内出荷
返品不可
46032892935BBE-FR125-2.01256100×6282×40169~160
オープン
9,498
10,448(税込)
7日以内出荷
返品不可
46032901935BBE-FR125-2.312512100×6282×40169~160
オープン
9,498
10,448(税込)
7日以内出荷
返品不可
46032917935BBE-FR125-2.612518100×6282×40169~160
オープン
9,498
10,448(税込)
7日以内出荷
返品不可
46032926935BBE-FR125-2.912524100×6282×40169~160
オープン
9,498
10,448(税込)
7日以内出荷
返品不可
46032935935BBE-FR125-3.212530100×6282×40169~160
オープン
9,498
10,448(税込)
7日以内出荷
返品不可
46032944935BBE-FR125-3.512536100×6282×40169~160
オープン
9,498
10,448(税込)
7日以内出荷
返品不可
46033373940BBE-FR100-2.01006100×6282×40143~135
オープン
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
46033382940BBE-FR100-2.310012100×6282×40143~135
オープン
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
返品不可
46033391940BBE-FR100-2.610018100×6282×40143~135
オープン
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
返品不可
46033407940BBE-FR100-2.910024100×6282×40143~135
オープン
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
返品不可
46033416940BBE-FR100-3.210030100×6282×40143~135
オープン
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
返品不可
46033461940BBE-FR125-2.01256100×6282×40169~160
オープン
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
返品不可
46033477940BBE-FR125-2.312512100×6282×40169~160
オープン
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
返品不可
46033486940BBE-FR125-2.612518100×6282×40169~160
オープン
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
返品不可
46033495940BBE-FR125-2.912524100×6282×40169~160
オープン
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
返品不可
46033504940BBE-FR125-3.212530100×6282×40169~160
オープン
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
返品不可
46033513940BBE-FR125-3.512536100×6282×40169~160
オープン
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
46032427935BBE-BLB100-2.01006100×6282×40143~135
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
46032436935BBE-BLB100-2.310012100×6282×40143~135
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
46032445935BBE-BLB100-2.610018100×6282×40143~135
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
46032454935BBE-BLB100-2.910024100×6282×40143~135
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
46032463935BBE-BLB100-3.210030100×6282×40143~135
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
46032472935BBE-BLB100D2.01006100×6282×40143~135
オープン
取扱い終了
返品不可
46032481935BBE-BLB100D2.310012100×6282×40143~135
オープン
取扱い終了
返品不可
46032497935BBE-BLB100D2.610018100×6282×40143~135
オープン
取扱い終了
返品不可
46032506935BBE-BLB100D2.910024100×6282×40143~135
オープン
取扱い終了
返品不可
46032515935BBE-BLB100D3.210030100×6282×40143~135
オープン
取扱い終了
返品不可
46032524935S0E-BLB100S-2.01006100×6282×40143~135
オープン
取扱い終了
返品不可
46032533935S0E-BLB100S-2.310012100×6282×40143~135
オープン
取扱い終了
返品不可
46032542935S0E-BLB100S-2.810018100×6282×40143~135
オープン
取扱い終了
返品不可
46032551935S0E-BLB100S-3.210024100×6282×40143~135
オープン
取扱い終了
返品不可
46032567935S0E-BLB100SD2.01006100×6282×40143~135
オープン
取扱い終了
返品不可
46032576935S0E-BLB100SD2.310012100×6282×40143~135
オープン
取扱い終了
返品不可
46032585935S0E-BLB100SD2.810018100×6282×40143~135
オープン
取扱い終了
返品不可
46032594935S0E-BLB100SD3.210024100×6282×40143~135
オープン
取扱い終了
返品不可
46032603935BBE-BLB125-2.01256100×6282×40169~160
オープン
取扱い終了
返品不可
46032612935BBE-BLB125-2.312512100×6282×40169~160
オープン
取扱い終了
返品不可
46032621935BBE-BLB125-2.612518100×6282×40169~160
オープン
取扱い終了
返品不可
46032637935BBE-BLB125-2.912524100×6282×40169~160
オープン
取扱い終了
返品不可
46032646935BBE-BLB125-3.212530100×6282×40169~160
オープン
取扱い終了
返品不可
46032655935BBE-BLB125-3.512536100×6282×40169~160
オープン
取扱い終了
返品不可
46032664935BBE-BLB125D2.01256100×6282×40169~160
オープン
取扱い終了
返品不可
46032673935BBE-BLB125D2.312512100×6282×40169~160
オープン
取扱い終了
返品不可
46032682935BBE-BLB125D2.612518100×6282×40169~160
オープン
取扱い終了
返品不可
46032691935BBE-BLB125D2.912524100×6282×40169~160
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
46032427935BBE-BLB100-2.007001715935BBE-BLB100-20935BBE-BLB100-2.0 クッションキャスター ハンマーキャスター 07001715クッションキャスターハンマーキャスター1個
9,998
税込10,998
注文コードが変更になりました
46032436935BBE-BLB100-2.307001724935BBE-BLB100-23935BBE-BLB100-2.3 クッションキャスター ハンマーキャスター 07001724クッションキャスターハンマーキャスター1個
9,598
税込10,558
注文コードが変更になりました
46032445935BBE-BLB100-2.607001733935BBE-BLB100-26935BBE-BLB100-2.6 クッションキャスター ハンマーキャスター 07001733クッションキャスターハンマーキャスター1個
9,598
税込10,558
注文コードが変更になりました
46032454935BBE-BLB100-2.907001742935BBE-BLB100-29935BBE-BLB100-2.9 クッションキャスター ハンマーキャスター 07001742クッションキャスターハンマーキャスター1個
9,598
税込10,558
注文コードが変更になりました
46032463935BBE-BLB100-3.207001758935BBE-BLB100-32935BBE-BLB100-3.2 クッションキャスター ハンマーキャスター 07001758クッションキャスターハンマーキャスター1個
9,998
税込10,998
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする