ハンマーキャスター
キャスター 940ER・935ER
車輪幅(mm)
27
取付寸法X×Y(mm)
82×40
取付座A×B(mm)
100×65
取付穴径P(Φmm)
8.8
キャスタータイプ
プレート式固定式衝撃吸収式キャスター
内容量
1個
バスケットに入れる
114
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46036225
935ER-FR100-2.0
100
6
100×65
82×40
143~135
オープン
¥
8,098
¥
8,908
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46036234
935ER-FR100-2.3
100
12
100×65
82×40
143~135
オープン
¥
8,098
¥
8,908
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46036243
935ER-FR100-2.6
100
18
100×65
82×40
143~135
オープン
¥
8,098
¥
8,908
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46036252
935ER-FR100-2.9
100
24
100×65
82×40
143~135
オープン
¥
8,098
¥
8,908
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46036261
935ER-FR100-3.2
100
30
100×65
82×40
143~135
オープン
¥
8,098
¥
8,908
(税込)
3日以内出荷
返品不可
46036313
935ER-FR125-2.0
125
6
100×65
82×40
169~160
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46036322
935ER-FR125-2.3
125
12
100×65
82×40
169~160
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46036331
935ER-FR125-2.6
125
18
100×65
82×40
169~160
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46036347
935ER-FR125-2.9
125
24
100×65
82×40
169~160
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46036356
935ER-FR125-3.2
125
30
100×65
82×40
169~160
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46036365
935ER-FR125-3.5
125
36
100×65
82×40
169~160
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46036794
940ER-FR100-2.0
100
6
100×65
82×40
143~135
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46036803
940ER-FR100-2.3
100
12
100×65
82×40
143~135
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46036812
940ER-FR100-2.6
100
18
100×65
82×40
143~135
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46036821
940ER-FR100-2.9
100
24
100×65
82×40
143~135
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46036837
940ER-FR100-3.2
100
30
100×65
82×40
143~135
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46036882
940ER-FR125-2.0
125
6
100×65
82×40
169~160
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46036891
940ER-FR125-2.3
125
12
100×65
82×40
169~160
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46036907
940ER-FR125-2.6
125
18
100×65
82×40
169~160
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46036916
940ER-FR125-2.9
125
24
100×65
82×40
169~160
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46036925
940ER-FR125-3.2
125
30
100×65
82×40
169~160
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46036934
940ER-FR125-3.5
125
36
100×65
82×40
169~160
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46035841
935ER-BLB100-2.0
100
6
100×65
82×40
143~135
オープン
取扱い終了
返品不可
46035857
935ER-BLB100-2.3
100
12
100×65
82×40
143~135
オープン
取扱い終了
返品不可
46035866
935ER-BLB100-2.6
100
18
100×65
82×40
143~135
オープン
取扱い終了
返品不可
46035875
935ER-BLB100-2.9
100
24
100×65
82×40
143~135
オープン
取扱い終了
返品不可
46035884
935ER-BLB100-3.2
100
30
100×65
82×40
143~135
オープン
取扱い終了
返品不可
46035893
935ER-BLB100D2.0
100
6
100×65
82×40
143~135
オープン
取扱い終了
返品不可
46035902
935ER-BLB100D2.3
100
12
100×65
82×40
143~135
オープン
取扱い終了
返品不可
46035911
935ER-BLB100D2.6
100
18
100×65
82×40
143~135
オープン
取扱い終了
返品不可
46035927
935ER-BLB100D2.9
100
24
100×65
82×40
143~135
オープン
取扱い終了
返品不可
46035936
935ER-BLB100D3.2
100
30
100×65
82×40
143~135
オープン
取扱い終了
返品不可
46035945
935SER-BLB100S-2.0
100
6
100×65
82×40
143~135
オープン
取扱い終了
返品不可
46035954
935SER-BLB100S-2.3
100
12
100×65
82×40
143~135
オープン
取扱い終了
返品不可
46035963
935SER-BLB100S-2.8
100
18
100×65
82×40
143~135
オープン
取扱い終了
返品不可
46035972
935SER-BLB100S-3.2
100
24
100×65
82×40
143~135
オープン
取扱い終了
返品不可
46035981
935SER-BLB100SD2.0
100
6
100×65
82×40
143~135
オープン
取扱い終了
返品不可
46035997
935SER-BLB100SD2.3
100
12
100×65
82×40
143~135
オープン
取扱い終了
返品不可
46036006
935SER-BLB100SD2.8
100
18
100×65
82×40
143~135
オープン
取扱い終了
返品不可
46036015
935SER-BLB100SD3.2
100
24
100×65
82×40
143~135
オープン
取扱い終了
返品不可
46036024
935ER-BLB125-2.0
125
6
100×65
82×40
169~160
オープン
取扱い終了
返品不可
46036033
935ER-BLB125-2.3
125
12
100×65
82×40
169~160
オープン
取扱い終了
返品不可
46036042
935ER-BLB125-2.6
125
18
100×65
82×40
169~160
オープン
取扱い終了
返品不可
46036051
935ER-BLB125-2.9
125
24
100×65
82×40
169~160
オープン
取扱い終了
返品不可
46036067
935ER-BLB125-3.2
125
30
100×65
82×40
169~160
オープン
取扱い終了
返品不可
46036076
935ER-BLB125-3.5
125
36
100×65
82×40
169~160
オープン
取扱い終了
返品不可
46036085
935ER-BLB125D2.0
125
6
100×65
82×40
169~160
オープン
取扱い終了
返品不可
46036094
935ER-BLB125D2.3
125
12
100×65
82×40
169~160
オープン
取扱い終了
返品不可
46036103
935ER-BLB125D2.6
125
18
100×65
82×40
169~160
オープン
取扱い終了
返品不可
46036112
935ER-BLB125D2.9
125
24
100×65
82×40
169~160
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ