540H・540HR オールステンレスキャスター

540H・540HR オールステンレスキャスター - ハンマーキャスター
金具仕上ステンレス取付寸法X×Y(mm)78×78ストッパーなし取付穴径P(Φmm)11内容量1個
全8種類を絞り込む
車輪径(Φmm)
取付高(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46037135540S0H-MCB65-SUS65400100×10078×7890
オープン
8,098
8,908(税込)
7日以内出荷
返品不可
46037144540S0H-MCB75-SUS75400100×10078×78100
オープン
8,298
9,128(税込)
翌々日出荷
返品不可
46037153540S0H-NRB65-SUS65400100×10078×7890
オープン
7,098
7,808(税込)
3日以内出荷
返品不可
46037162540S0H-NRB75-SUS75400100×10078×78100
オープン
7,498
8,248(税込)
7日以内出荷
返品不可
46037171540SHR-MCB65-SUS65400100×10578×7890
オープン
6,398
7,038(税込)
7日以内出荷
返品不可
46037187540SHR-MCB75-SUS75400100×10578×78100
オープン
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
返品不可
46037196540SHR-NRB65-SUS65400100×10578×7890
オープン
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
46037205540SHR-NRB75-SUS75400100×10578×78100
オープン
6,298
6,928(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする