曜日別特売

413F0S 方向規制キャスター(自在車S)

413F0S 方向規制キャスター(自在車S) - ハンマーキャスター
形状自在車S金具仕上ユニクロメッキストッパートータルロック付取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター内容量1個
全37種類を絞り込む
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付高(mm)
37種類すべて表示中
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
材質(車輪)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46037214413F0S-C10010012090×9090×90132イモノ一体車輪(樹脂ブッシュ入)
5,300
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
46037223413F0S-C125125150102×102102×102168イモノ一体車輪(樹脂ブッシュ入)
6,960
5,298
5,828(税込)
6日以内出荷
返品不可
46037232413F0S-C150150160102×102102×102190イモノ一体車輪(樹脂ブッシュ入)
7,750
5,898
6,488(税込)
6日以内出荷
返品不可
46037241413F0S-CHR10010012090×9090×90132ナイロンホイールゴム巻車輪(複列ボールベアリング入)
4,960
3,698
4,068(税込)
6日以内出荷
返品不可
46037257413F0S-CHR125125150102×102102×102168ナイロンホイールゴム巻車輪(複列ボールベアリング入)
6,320
4,898
5,388(税込)
6日以内出荷
返品不可
46037266413F0S-CHR150150160102×102102×102190ナイロンホイールゴム巻車輪(複列ボールベアリング入)
7,240
5,298
5,828(税込)
6日以内出荷
返品不可
46037275413F0S-MCB10010012090×9090×90132MCナイロン一体車輪(ラジアルボールベアリング入)
7,440
5,598
6,158(税込)
6日以内出荷
返品不可
46037284413F0S-MCB125125150102×102102×102168MCナイロン一体車輪(ラジアルボールベアリング入)
10,400
7,898
8,688(税込)
6日以内出荷
返品不可
46037293413F0S-MCB150150160102×102102×102190MCナイロン一体車輪(ラジアルボールベアリング入)
11,900
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
返品不可
46037302413F0S-N10010012090×9090×90132ナイロン一体車輪(樹脂ブッシュ入)
3,700
2,898
3,188(税込)
6日以内出荷
返品不可
46037311413F0S-N125125150102×102102×102168ナイロン一体車輪(樹脂ブッシュ入)
5,250
3,898
4,288(税込)
6日以内出荷
返品不可
46037327413F0S-N150150160102×102102×102190ナイロン一体車輪(樹脂ブッシュ入)
5,630
4,298
4,728(税込)
6日以内出荷
返品不可
46037363413F0S-NRB10010012090×9090×90132ナイロン一体車輪(ラジアルボールベアリング入)
4,190
3,398
3,738(税込)
6日以内出荷
返品不可
46037372413F0S-NRB125125150102×102102×102168ナイロン一体車輪(ラジアルボールベアリング入)
5,130
4,198
4,618(税込)
6日以内出荷
返品不可
46037381413F0S-NRB150150160102×102102×102190ナイロン一体車輪(ラジアルボールベアリング入)
5,920
4,498
4,948(税込)
6日以内出荷
返品不可
46037397413F0S-PH10010012090×9090×90132フェノール一体車輪(樹脂ブッシュ入)
5,530
4,298
4,728(税込)
6日以内出荷
返品不可
46037406413F0S-PH125125150102×102102×102168フェノール一体車輪(樹脂ブッシュ入)
8,060
6,198
6,818(税込)
6日以内出荷
返品不可
46037415413F0S-PH150150160102×102102×102190フェノール一体車輪(樹脂ブッシュ入)
11,700
8,498
9,348(税込)
6日以内出荷
返品不可
46037424413F0S-R125125150102×102102×102168鉄板ホイールゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入)
4,960
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
46037433413F0S-R150150160102×102102×102190鉄板ホイールゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入)
5,500
4,198
4,618(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
46037442413F0S-RB125125150102×102102×102168鉄板ホイールゴム巻車輪(ローラーベアリング入)
5,410
4,198
4,618(税込)
6日以内出荷
返品不可
46037451413F0S-RB150150160102×102102×102190鉄板ホイールゴム巻車輪(ローラーベアリング入)
5,960
4,698
5,168(税込)
5日以内出荷
返品不可
46037494413F0S-UB150150140102×102102×102190ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪(ラジアルボールベアリング入)
オープン
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
返品不可
46037503413F0S-URB10010012090×9090×90132鉄板ホイール熱硬化性ウレタン巻車輪(ローラーベアリング入)
5,640
4,298
4,728(税込)
6日以内出荷
返品不可
46037512413F0S-URB125125150102×102102×102168鉄板ホイール熱硬化性ウレタン巻車輪(ローラーベアリング入)
7,690
5,798
6,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
46037521413F0S-WR10010012090×9090×90132鉄板ホイール幅広ゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入)
3,940
3,198
3,518(税込)
6日以内出荷
返品不可
46037537413F0S-WR125125150102×102102×102168鉄板ホイール幅広ゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入)
5,130
3,898
4,288(税込)
6日以内出荷
返品不可
46037546413F0S-WR150150160102×102102×102190鉄板ホイール幅広ゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入)
5,560
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
46037555413F0S-WRB10010012090×9090×90132鉄板ホイール幅広ゴム巻車輪(ローラーベアリング入)
4,280
3,198
3,518(税込)
6日以内出荷
返品不可
46037564413F0S-WRB125125150102×102102×102168鉄板ホイール幅広ゴム巻車輪(ローラーベアリング入)
5,540
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
46037573413F0S-WRB150150160102×102102×102190鉄板ホイール幅広ゴム巻車輪(ローラーベアリング入)
5,970
4,698
5,168(税込)
6日以内出荷
返品不可
46037336413F0S-RDB10010010090×9090×90132ゴム一体車輪(ローラーベアリング入)
オープン
取扱い終了
返品不可
46037345413F0S-RDB125125120102×102102×102168ゴム一体車輪(ローラーベアリング入)
オープン
取扱い終了
返品不可
46037354413F0S-RDB150150120102×102102×102190ゴム一体車輪(ローラーベアリング入)
オープン
取扱い終了
返品不可
46037467413F0S-RD10010010090×9090×90132ゴム一体車輪(樹脂ブッシュ入)
オープン
取扱い終了
返品不可
46037476413F0S-RD125125120102×102102×102168ゴム一体車輪(樹脂ブッシュ入)
オープン
取扱い終了
返品不可
46037485413F0S-RD150150120102×102102×102190ゴム一体車輪(樹脂ブッシュ入)
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする