曜日別特売

420REA オートライン用キャスター(ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪)

420REA オートライン用キャスター(ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪) - ハンマーキャスター
ストッパーなし軸長L(mm)20キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
ねじ径
軸長(mm)
取付高(mm)
材質(車輪)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46039113420REA-UBB10010050M12×1.7520126ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入
2,960
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
46039122420REA-UBB12512550M12×1.7520152ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入
3,400
2,798
3,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
46039131420RMA-UBB12512550M12×1.7520154-
オープン
3,598
3,958(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする