2.00-4HL 空気入りタイヤ

2.00-4HL 空気入りタイヤ - ウカイ(岐阜産研工業)2.00-4HL 空気入りタイヤ - ウカイ(岐阜産研工業)
(1件のレビュー)
車輪径(Φmm)210車輪幅(mm)50シャフト径(Φmm)20ボス幅(mm)52使用ベアリング204B(鋼板製)許容荷重(daN)80適合タイヤバルブTR87ホイル外径(mm)120ホイル内径(mm)99ホイル外幅(mm)38ホイル内幅(mm)30車輪タイプ空気入り内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
460391742.00-4HL-BLACK
6,540
5,998
6,598(税込)
当日出荷
460391832.00-4HL-GRAY
6,540
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46039183
2019-09-05
用途: 電動車イス用

ホントは2.50-4サイズなのですが、探せずに2.00-4に変更しましたが、全径も幅サイズもあまり違いが無いので取り寄せて装着したら違和感無くピッタリで助かりましたが、高額に成るホイールは不要ですかネ!?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする