ウカイ(岐阜産研工業)
3.50-5HL 空気入りタイヤ/エアーレスタイヤ
(3件のレビュー)
車輪幅(mm)
90
シャフト径(Φmm)
25
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ボス幅(mm)
使用ベアリング
ホイル外径(mm)
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46039253
3.50-5HL-AL
92
CBB-2547R(鋼板製)
150
286
200
¥
25,040
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
46039262
3.50-5HL-BS
98
205B(鋼板製)
149
295
160
¥
11,620
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
46039271
3.50-5HL-FO
98
205B(鋼板製)
149
286
160
¥
8,570
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください