61/2×2-3HL 空気入りタイヤ

61/2×2-3HL 空気入りタイヤ - ウカイ(岐阜産研工業)61/2×2-3HL 空気入りタイヤ - ウカイ(岐阜産研工業)
(3件のレビュー)
車輪径(Φmm)175車輪幅(mm)51シャフト径(Φmm)12ボス幅(mm)63使用ベアリング1230W(鋼板製)許容荷重(daN)60適合タイヤバルブJS87ホイル外径(mm)95ホイル内径(mm)75ホイル外幅(mm)42ホイル内幅(mm)35車輪タイプ空気入り内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4603929661/2-2-3HL-BLACKブラック
5,000
4,898
5,388(税込)
当日出荷
4603930561/2-2-3HL-GRAYグレー
5,000
4,898
5,388(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46039305
2023-07-19
用途: 交換用

台車の交換用です。いつも在庫があるし、1つから買えるので助かっています。

対象商品 : 46039296
2022-10-11
用途: 農業収穫実分別作業

ホームセンターで購入したアルミ4輪運搬車タイヤを、ホームセンターのタイヤに交換していたが長持ちしないので、
製品にシャフトを改良して採用してみたところ、走行性能が良くなりました。
 人力で重量物動かせないので運搬シャフト径の種類を更に1サイズあれば便利。
早く採用するべきであった。

対象商品 : 46039305
2016-08-12
用途: 台車のタイヤ
株式会社KPG HOTEL&RESORTサービス業

使用している台車が多いため、低単価で納品が早いので助かってます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする