ウカイ(岐阜産研工業)
HJ型 中荷重用旋回キャスター
材質(車輪)
ゴム
荷重種別
中荷重
シャフト径(Φmm)
12
ストッパー
なし
使用軸受
鋼板製ベアリング入り
取付穴径(mm)
11
偏心(mm)
40
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46039481
HJ-130
130
150
80/80
177
¥
2,920
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
返品不可
46039497
HJ-150
150
180
80/80(75/75)
187
¥
3,350
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください